Beli Kunci Sok Mahkota di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  2. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  3. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  4. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  5. MultiPro Double Crown Socket
    Mulai

    Rp36.900

    MultiPro Double Crown Socket
    Deskripsi:
    • Chrome -Vanadium Steel • Black Oxide Finishing for Corrosion Resistance •Type ; (Honda : Karisma, Supra XX)
  6. MAXPOWER Double Crown Socket
    Mulai

    Rp51.900

    MAXPOWER Double Crown Socket
    atribut:
    • Width Across Flat: 30 x 26 mm
  7. GRIP ON TOOLS Double Crown Socket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

  8. American Tool Bipollar Clutch Tool (Double Crown Socket)
    Mulai

    Rp31.900

  9. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp28.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  10. monotaro.id Hexagonal Nut
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Hexagonal Nut
    Deskripsi:
    HEX NUT M10 - 1,5- Untuk Baut M10- Pitch (Drat) 1,5- Kunci Pas 17- Shield +- Material Besi- Finishing Plated Galvanis
    atribut:
    • Finishing: Plated Galvanis
    • Material: Besi
  11. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  12. TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  13. JAKEMY Screwdriver Set (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  14. BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
  15. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
  16. monotaro.id Lock Nut (Mur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  17. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
Daftar Harga Kunci Sok Mahkota Terbaru April 2026
TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Rp329.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp269.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp129.900
MultiPro Double Crown SocketRp36.900
MAXPOWER Double Crown SocketRp51.900
GRIP ON TOOLS Double Crown SocketRp34.900
American Tool Bipollar Clutch Tool (Double Crown Socket)Rp31.900
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp28.999.900
monotaro.id Hexagonal NutRp3.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)