Beli Kunci Pas Flexible di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size System: Metric
- Number of Points: 72
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TRUSCO Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Switching between normal and reverse is not attached.atribut:
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Material: Cr-V (Chrome Vanadium Steel)
- Surface Processing: Trivalent Chromium Plating
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench Reversible (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TRUSCO Ratcheting Combination Wrench Standard Type (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Switching between normal and reverse is not attached.atribut:
- Material: Cr-V (Chrome Vanadium Steel)
- Surface Processing: Trivalent Chromium Plating
- TRUSCO Ratcheting Combination Wrench Standard Type (Kunci Ring Pas)Deskripsi:You can switch between normal and reverse by moving the switching claw left and right.atribut:
- Material: Cr-V (Chrome Vanadium Steel)
- Surface Processing: Trivalent Chromium Plating
- TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS RATCHET PENDEK 08 MM / RING PAS RATCHET / TOOLS-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- SATA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Pas Roda)Deskripsi:untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraan yang berbentuk lurus dan berdimensi 235mm, 24mm 17mmFungsi : untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 17 x 24
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TRUSCO Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Set Items: TGRW-07,08,10,12,13,14,17,19
- Surface Processing: Trivalent Chromium Plating
- Weight (g): 1064
- Accessories: Storage Pouch
Daftar Harga Kunci Pas Flexible Terbaru April 2026
| TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel) | Rp159.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp24.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp579.900 |
| Kennedy Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp189.900 |
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp109.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| TRUSCO Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp159.900 |
| Senator Combination Wrench Chrome Vanadium (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| Kennedy Combination Wrench Chrome Vanadium (Kunci Ring Pas) | Rp58.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6aP101000226-3.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/63P101000219-7.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/plP101005921-9.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/38P101002116-8.jpg)
/kqP101004746-4.jpg)
/naP101005838-10.jpg)
/8uP101000318-3.jpg)
/ppP101005925-7.jpg)
/P101002117-1.jpg)
/P101000982-1.jpg)
/P101002801-1.jpg)
/68P101000224-3.jpg)
/P101002585-1.jpg)
/aqP101000386-2.jpg)
/67P101000223-6.jpg)
/P101002104-1.jpg)