Beli Kunci Mata Gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inchDeskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIROatribut:
- Dimension 3 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert MetalDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Hijauatribut:
- Color: Green
- Material: Sylicone Carbide
- Abrasive Wheel Type: T1
- FSK Mata Gerinda Tangkai dengan PA Shaft A Pink Aatribut:
- Bond: Vitrified
- Abrasive Grain: PA
- Coupling: N
- Shape: A
- Compatible Materials: Alloy steel, tool steel, stainless steel
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,atribut:
- Material: Chrome Molybdenum
Daftar Harga Kunci Mata Gerinda Terbaru February 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp7.900 |
| TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch | Rp19.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp13.900 |
| KINIK Mata Gerinda Surface | Rp139.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Metal | Rp9.900 |
| KINIK Mata Gerinda GC | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/P101004030-1.jpg)

/puP101003930-3.jpg)
/9eP101000338-4.jpg)
/6bP101000227-3.jpg)