Beli Konektor Switch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NKK SWITCHES Toggle Switch
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

  2. Takagi Threesides Hose Connector (Konektor Selang)
    37%
    Mulai

    Rp219.900

    Takagi Threesides Hose Connector (Konektor Selang)
    Deskripsi:
    -Can connect to nipples and divide water in two directions.-With a cock to switch water feeding and water stopping.
    atribut:
    • Height: 115mm
    • Material: ABS resin
  3. Takagi Hose Joint (Konektor Selang)
    31%
    Mulai

    Rp48.900

    Takagi Hose Joint (Konektor Selang)
    Deskripsi:
    -Connects hoses to each other and also can feed and stop water since it has a cock. Can also eliminate twisting of hoses.-With cock
  4. Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp54.900

    Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)
    Deskripsi:
    Stopkontak Arde Portabel dengan Panel Instalasi Kabel, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, saklar dengan indikator
  5. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  6. Fort Sensor Jarak Induktif Silinder Tipe Konektor (Saklar Proximity/Proximity Switch)
    Mulai

    Rp149.900

    Fort Sensor Jarak Induktif Silinder Tipe Konektor (Saklar Proximity/Proximity Switch)
    atribut:
    • Output: NPN | NO
    • Operating Voltage (V DC): 10-30
  7. Takagi One-Touch Hose Joint (Konektor Selang)
    42%
    Mulai

    Rp109.900

    Takagi One-Touch Hose Joint (Konektor Selang)
    atribut:
    • Material: ABS resin
    • Compatible Hose(mm) Inside Diameter x Outside Diameter: 12.0 to 15 x 21.0
    • Specification: Connector included
  8. Boss Saklar (Saklar Lampu)
    Mulai

    Rp45.900

    Boss Saklar (Saklar Lampu)
    Deskripsi:
    - Claw Fixing- High Impact and Fire Retardant Polycarbonate
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Material: High Impact and Fire Retardant Polycarbonate
  9. YOKOHAMA Brass Hose Adapter (Konektor Selang Kuningan)
    Mulai

    Rp89.900

    YOKOHAMA Brass Hose Adapter (Konektor Selang Kuningan)
    Deskripsi:
    Hose adapter for medium and low pressure hose
    atribut:
    • Thread Standard: R3/8, G3/8
    • Material: Brass
  10. YOKOHAMA Hose Adapter (Konektor Selang Kuningan)
    Mulai

    Rp129.900

    YOKOHAMA Hose Adapter (Konektor Selang Kuningan)
    atribut:
    • Shape: Parallel Female Thread Union for Pipes (Female Seat)
    • Size (inch): 3/8
  11. MASKO Connector Telepon (Konektor Telepon)
    Mulai

    Rp28.900

    MASKO Connector Telepon (Konektor Telepon)
    atribut:
    • Number of Port: 3
  12. FLEXICON Threaded Fitting (Konektor Ulir)
    Mulai

    Rp749.900

    FLEXICON Threaded Fitting (Konektor Ulir)
    Deskripsi:
    FPAStraight external threadOne piece, fast fit, external fitting. Suitable for knockouts or threaded entries.
    atribut:
    • Color: Black
  13. OMRON Limit Switch Connector SC (Konektor Saklar Batas)
    Mulai

    Rp139.900

    OMRON Limit Switch Connector SC (Konektor Saklar Batas)
    Deskripsi:
    Various machine tools and control devices use cabtire cables and flexible tubes of various thicknesses as lead wires for limit switches. For this reason, the waterproof and drip-proof property of the conduit port becomes a problem. These can be solved by using an SC connector that matches the cable Outer Diameter. Select the connector type according to the limit switch model. * Please use the SC connector with seal tape. However, the SC-1M to 5M models have an O-ring (NBR) that ensures sealing performance without sealing tape. * Since the simple connector is made of resin, use a metal connector such as SC-1M to -5M, especially when sealability is required.
  14. FLEXICON Brass Threaded Fitting (Konektor Konduit)
    Mulai

    Rp2.199.900

    FLEXICON Brass Threaded Fitting (Konektor Konduit)
    Deskripsi:
    FPA system brass threadedConstruction: Nylon (PA66) moulded fitting with nickel plated brass swivel thread. Colour black or grey.
    atribut:
    • Color: Black
    • Nominal Size (mm): 42
    • Outside Diameter (mm): 42.5
  15. FLEXICON Flexilok Series Threaded Fitting (Konektor Konduit)
    Mulai

    Rp1.099.900

    FLEXICON Flexilok Series Threaded Fitting (Konektor Konduit)
    Deskripsi:
    Nylon, one piece, slim, fast fit, external threaded fitting suitable for knockouts or threaded entries.
    atribut:
    • European Size (NW): 12
    • Nominal Size (mm): 16
    • Outer Diameter (mm): 15.8
  16. FLEXICON NPT Fixed Threaded Fitting (Konektor Konduit Ulir)
    Mulai

    Rp6.699.900

    FLEXICON NPT Fixed Threaded Fitting (Konektor Konduit Ulir)
    Deskripsi:
    FSU system galvanised steel pvc or nylon coated
    atribut:
    • Color: Black
    • Nominal Size (mm): 20
    • Reel Length (m): 50
Daftar Harga Konektor Switch Terbaru October 2026
NKK SWITCHES Toggle SwitchRp99.900
KASUGA Push Button Switch (Saklar Tombol/Saklar Tekan)Rp429.900
Takagi Threesides Hose Connector (Konektor Selang)Rp219.900
HINO Wiring Harness Connector Plug 57404-10071 (Konektor Kabel)Rp159.900
Takagi Hose Joint (Konektor Selang)Rp48.900
Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)Rp54.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Rp80.900
Fort Sensor Jarak Induktif Silinder Tipe Konektor (Saklar Proximity/Proximity Switch)Rp149.900
Takagi One-Touch Hose Joint (Konektor Selang)Rp109.900
Fort Twist Wire Connector (Konektor Kabel Putar/Lasdop Putar)Rp30.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)