FLEXICON Flexilok Series Threaded Fitting (Konektor Konduit)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
European Size (NW)12
Nominal Size (mm)16
Outer Diameter (mm)15.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nylon, one piece, slim, fast fit, external threaded fitting suitable for knockouts or threaded entries.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan