Beli Klip Rivet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    36%
    Mulai

    Rp1.199.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  2. SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
  3. Sherlock Paku Rivet
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  4. Kenko Binder Clip (Penjepit Kertas)
    Rating:
    99% of 100
    (75)
    Mulai

    Rp2.900

  5. TRUSCO Resin Made Push Rivet Heat Resistant Type (Baut Rivet)
    Mulai

    Rp70.900

  6. TRUSCO Resin Made Push Rivet (Baut Rivet)
    Mulai

    Rp77.900

    TRUSCO Resin Made Push Rivet (Baut Rivet)
    atribut:
    • Finishing Material: Nylon 6
  7. TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Deskripsi:
    Use:Connection of goods and wire rope
    atribut:
    • Dimension D (mm): 6 (1/4)
    • Dimension L (mm): 30.96
    • Dimension W1 (mm): 17.46
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
    • Rope Diameter to Use (mm): 6
  8. Daihatsu Clip TERIOS
    28%
    Mulai

    Rp58.900

    Daihatsu Clip TERIOS
    atribut:
    • Car Type: TERIOS
  9. Daytona Panel Rivet Bolt Set (Aksesoris Eksterior Motor)
    Mulai

    Rp269.900

    Daytona Panel Rivet Bolt Set (Aksesoris Eksterior Motor)
    atribut:
    • Dimension: φ 12x φ 4x13.5mm
  10. HINO Rivet (Steel)
    Mulai

    Rp3.900

    HINO Rivet (Steel)
    atribut:
    • Size: M6x12
  11. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  12. NITTO Double-Coated Tape (Very High Adhesive Type) (Double Tape / Isolasi Bolak Balik)
    Mulai

    Rp339.900

    NITTO Double-Coated Tape (Very High Adhesive Type) (Double Tape / Isolasi Bolak Balik)
    atribut:
    • Color: Gray
    • Finish Material: Base Material: Acrylic Foam, Adhesive: Acrylics
  13. Ishihashi Seiko Straight Shank Drill Ultra Musashi (Mata Bor Lurus)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp72.900

    Ishihashi Seiko Straight Shank Drill Ultra Musashi (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    -There is a small diameter drill at the tip, and the circumferential blade performs end mill cutting at the second step, it does not crack even thin plate materials or plastic resin, and drills a clear hole without rear burr.-A new drill based on a combin-Work material: Boards such as aluminum, steel, and resin, rivet pilot hole, pipe, H steel beam, thick board.
  14. NITTO Isolasi Bolak Balik Daya Rekat Tinggi (Double Tape)
    Mulai

    Rp309.900

    NITTO Isolasi Bolak Balik Daya Rekat Tinggi (Double Tape)
    Deskripsi:
    -Excellent in flexibility, and follows distortion and deformation of adherends due to temperature change.-Excellent in durability and heat resistance, and responds to outdoor pasting usage.-Correcponding to JIS Z 1541(super strong double-sided viscosity tape)grade 1, No. 2.-Substitutes of bolt, rivet, welding, clip and clamp.-Alternative for adhesive.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Thickness (mm): 0.8
    • Adhesive Materials: Acrylics
  15. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  16. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    17%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  17. KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
  18. TLT Screwdriver Tespen (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

Daftar Harga Klip Rivet Terbaru October 2026
POP Blind Rivet Open Type RivetRp1.199.900
SIP Blind Rivet (Paku Keling)Rp239.900
Sherlock Paku RivetRp6.900
Kenko Binder Clip (Penjepit Kertas)Rp2.900
TRUSCO Resin Made Push Rivet Heat Resistant Type (Baut Rivet)Rp70.900
TRUSCO Resin Made Push Rivet (Baut Rivet)Rp77.900
TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Rp23.900
Daihatsu Clip TERIOSRp58.900
Daytona Panel Rivet Bolt Set (Aksesoris Eksterior Motor)Rp269.900
HINO Rivet (Steel)Rp3.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)