Beli Klem Seling 2Mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TORA Hose Clamp (Klem)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  2. monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Rating:
    80% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
    • Bolt 2 Sides Width (mm): 7
    • Band Thickness (mm): 0.6
    • Band Width (mm): 9
  3. MasterLock Gembok Safety Laminasi Baja
    75%
    Mulai

    Rp91.900

    MasterLock Gembok Safety Laminasi Baja
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 1SSKADLH Stainless Steel Padlock features a 1-3/4inch (44mm) wide laminated stainless steel body for maximum strength, reliability, and weather resistance. The 5/16inch (8mm) diameter shackle is 2inch (51mm) long and made of stainless
  4. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  5. H.H.H. Pallet Tool Standard Set
    Mulai

    Rp16.999.900

    H.H.H. Pallet Tool Standard Set
    Deskripsi:
    -Hoisting work can be performed while the luggage loaded on the pallet.-3-piece set of 1 pair of quadrifilar suspension chain slings, 2 pallet bars, 2 width clamps.
    atribut:
    • Basic Working Load: 1.5t
    • Material: Steel
  6. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
  7. Multi (Tissue) Tisu Wajah
    28%
    Rating:
    95% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp5.900

    Multi (Tissue) Tisu Wajah
    Deskripsi:
    Tissue wajah yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga memberikan kenyamanan dan kelembutan saat dipakai.
    atribut:
    • Number of Ply: 2
    • Material: Natural Virgin Fiber
  8. NOK Oil Seal TB2 Type (Sil Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

  9. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  10. SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm
    atribut:
    • Diameter (mm): 8
    • Material: Steel
  11. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm
    Mulai

    Rp1.699.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 16
    • Material: Steel
  12. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm
    Mulai

    Rp1.599.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 20
    • Material: Steel
  13. SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mm
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Material: Steel
  14. JCK Clamp Slang (Hose Clamp SUS 304)
    Mulai

    Rp6.900

    JCK Clamp Slang (Hose Clamp SUS 304)
    atribut:
    • Bolt Material: SUS 304
    • Color: Silver
    • Plat Material: SUS 304
  15. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  16. TOYOX Toyospring (Selang Spiral)
    Mulai

    Rp6.499.900

    TOYOX Toyospring (Selang Spiral)
    Deskripsi:
    Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Clear
  17. Yutaka Make Cotton Rope
    Mulai

    Rp299.900

    Yutaka Make Cotton Rope
    Deskripsi:
    Because it is a natural fiber, it is a rope that is resistant to heat and friction.It corrodes in water and soil and returns to the soil.Purpose:For agriculture, gardening, festivals, various types of binding, etc.
  18. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Klem Seling 2Mm Terbaru March 2026
TORA Hose Clamp (Klem)Rp1.900
monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Rp8.900
MasterLock Gembok Safety Laminasi BajaRp91.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900
MasterLock Gembok Safety ThermoplasticRp109.900
H.H.H. Pallet Tool Standard SetRp16.999.900
Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130Rp209.900
Multi (Tissue) Tisu WajahRp5.900
NOK Oil Seal TB2 Type (Sil Oli)Rp41.900
BOSCH BatteryRp569.900

Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)