Beli Klem Kawat Seling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ROHA Klem Seling
    Mulai

    Rp64.900

  2. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp869.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  3. TEKIRO Klem Selang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Klem Selang
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  4. TORA Hose Clamp (Klem)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  5. BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
    • Maximum Diameter (mm): 20
    • Minimum Diameter (mm): 11.0
    • Thickness (mm): 0.58
    • Hexagonal bolt: 6.4mm
    • Band width: 7.9mm
    • Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
  6. monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Rating:
    80% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
    • Bolt 2 Sides Width (mm): 7
    • Band Thickness (mm): 0.6
    • Band Width (mm): 9
  7. TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical Two
    Mulai

    Rp379.900

    TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical Two
    Deskripsi:
    Usage:Outdoor site use
    atribut:
    • Finishing Material: Rope: Carbon Steel, Core: Hemp Core, Sleeve: Aluminium Alloy
    • Length (m): 6
    • Type: A
    • Working Load (t): (Hanging vertical two) 0.615
    • Diameter (phi mm): (Sling) 6
  8. TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Deskripsi:
    Use:Connection of goods and wire rope
    atribut:
    • Dimension D (mm): 6 (1/4)
    • Dimension L (mm): 30.96
    • Dimension W1 (mm): 17.46
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
    • Rope Diameter to Use (mm): 6
  9. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  10. monotaro Wire (1 Kg)
    Mulai

    Rp80.900

    monotaro Wire (1 Kg)
    Deskripsi:
    Manufacturing site, construction site, to the binding applications in such as horticulture and plantations.
    atribut:
    • Material: iron
    • Surface Treatment: plating
  11. SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm
    atribut:
    • Diameter (mm): 8
    • Material: Steel
  12. SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mm
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Material: Steel
  13. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm
    Mulai

    Rp1.699.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 16
    • Material: Steel
  14. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm
    Mulai

    Rp1.599.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 20
    • Material: Steel
  15. ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    ASANO Hose Clamp Stainless Steel SUS 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  16. H.H.H. Pallet Tool Standard Set
    Mulai

    Rp16.999.900

    H.H.H. Pallet Tool Standard Set
    Deskripsi:
    -Hoisting work can be performed while the luggage loaded on the pallet.-3-piece set of 1 pair of quadrifilar suspension chain slings, 2 pallet bars, 2 width clamps.
    atribut:
    • Basic Working Load: 1.5t
    • Material: Steel
  17. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  18. BOSCH Battery
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
Daftar Harga Klem Kawat Seling Terbaru January 2026
ROHA Klem SelingRp64.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp869.900
TEKIRO Klem SelangRp1.900
TORA Hose Clamp (Klem)Rp1.900
BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)Rp189.900
monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Rp8.900
TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical TwoRp379.900
TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Rp23.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900
monotaro Wire (1 Kg)Rp80.900

Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)