Beli Klem Besar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Holder Klem Lab Besar
    Mulai

    Rp529.900

    AS ONE Holder Klem Lab Besar
    Deskripsi:
    A large-diameter type with different opening diameters, which can be mounted at a right angle to a post.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 5-5622-01
    • Material: Aluminium Alloy die-cast (baked paint finish) screw/stainless steel knob bolt
    • Applicable Pipe Diameter (mm): 9.5 to 29 (other 9.5 to 23)
  2. HARDEN Klem G
    Mulai

    Rp75.900

    HARDEN Klem G
    Deskripsi:
    -Diproses dengan pengecoran ketepatan tinggi, semprotan elektrostatik permukaan, indah dan tahan lama.-Terbuat dari pengecoran besi bermutu tinggi.-Untuk berbagai macam aplikasi pengerjaan logam dan pengerjaan kayu.-Spindel memiliki ulir tajam untuk pengoperasian yang mulus dan tekanan penjepitan maksimum.-Melalui proses penempaan-Penampilan yang bagus-Kepadatan tinggi-Kekuatan cengkeram besar-Tampilan Produk1. Pengecoran Dibuat dengan Akurat.Semprotan elektrostatis permukaan, cantik dan tahan lama.2. Penjepitan yang EfektifSecara efektif memegang obyek benda, tahan lama.Tidak mudah rontok.3. Sekrup Lebih TebalSekrup ulir penjepit G produksi bahan yang lebih tebal.Tebal, keras, umur panjang.4. Gagang Putar Tipe-TKarya yang sangat indah.Menawarkan torsi yang lebih tahan lama.5. Rancangan PenguatanRancangan klip khusus penjepit G.-Kekuatan yang memadai, lebih aman.
  3. Boss Klem Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.900

    Boss Klem Pipa
    atribut:
    • Diameter (mm): 25
    • Color: White
  4. YTH Keranjang Industri Perforated Besar
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp88.900

    YTH Keranjang Industri Perforated Besar
    atribut:
    • Size (cm): 61.5x41.5x38.5
  5. Joyko Penghapus
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  6. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  7. TRUSCO Magnetic Holder
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Magnetic Holder
    Deskripsi:
    Do not screw in to deep. Too deep threadening may make magnet fall out.
    atribut:
    • Adsorption Ability (N): 139
    • Magnet Dimension (mm): 15
    • Magnet Height (mm): 5
    • Height (mm): 10
    • Material: Magnet: Neodymium Magnet, Cap: Steel, Surface Treatment: Nickel Plated (Case)
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Mounting Screw: 4.5 Depth M5 x 0.8
    • Outside Diameter (mm): 20
    • Purpose of Use: For embedding in jig and tool and various adsorption purposes.
  8. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  9. TOYOX Toyofusso Connector
    Mulai

    Rp1.599.900

    TOYOX Toyofusso Connector
    Deskripsi:
    FITTING KHUSUS UNTUK TOYOFUSSO HoseKonektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.(selang yang dapat digunakan: Seri TOYOFUSSO Hose)Produk ini adalah konektor khusus untuk TOYOFUSSO Hose Series.Bentuk duri dua langkah besar dan kecilnya lebih efisien dalam mengurangi selang selip. Selain itu, produk ini juga memiliki nipple panjang dan dapat dengan mudah dikencangkan dengan dua klem selang, sehingga selang tidak akan terlepas dan keamanannya dapat dijamin.Cairan : Udara Bahan kimia Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : SUS316LSesuai perundangan : Sesuai RoHS2
  10. Bantex Pembatas Binder Index A4 (Pembatas Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp5.900

  11. EZREN Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp139.900

    EZREN Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Paket:- 1 X Digital Multimeter- 2 X Garis Tes- 1 X Panduan Pengguna
    atribut:
    • Color: Red
    • DC Voltage: 200mV-2V-20V-200V-1000V ± 3%
    • AC Voltage: 200mV-2V-20V-200V-750V ± 3%
    • DC Current: 20mA-200mA-20A ± 3%
    • Backwitch: 2m-20m-200m-20A ± 3%
    • Measurement of Resistance (ohm): 200-2k-20k-200k-2M-20MΩ-200MΩ ± 3%
    • Capacitance Measurement F.: 20nF-200nF-2uF-200uF ± 3%
    • Mu- || Power Measurement -1.5V: Socket Measurement Needs to Accept (MA)
    • Continuity Examination (Buzzer): Yes (a decrease in advanced pressure)
    • 3 1/2 LCD Screen: Count 1999
    • Diode Measurement: Yes
    • Tertiary Tube Measurement: Yes
    • Firewire Discrimination: Yes
    • Overload Protection: Yes
    • Low Voltage Symbol Display: Yes
    • Automatic Shutdown Function: Yes (about 15 minutes)
    • Drive Power: Battery 9V
    • Product Size (mm/inch): 180x90x35/7.09x3.54x1.38
  12. monotaro.id Sekrup Tapping TAB
    Mulai

    Rp41.900

    monotaro.id Sekrup Tapping TAB
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Kepala sekrup tapping TAB memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan sekrup tapping PAB. Lapisan galvanis berwarna kuning membuat sekrup ini tahan karat.
  13. BOSCH Mesin Bor Impact
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  14. SEKAI Kipas Angin Embun
    Mulai

    Rp2.499.900

    SEKAI Kipas Angin Embun
    Deskripsi:
    - Industrial misty fan - 3 Pengatur kecepatan - Kabut banyak - Hembusan angin kencang - Motor dengan laher/bantalan peluru - dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak - Pompa air safety switch - Tangki air kapasitas besar 45 Liter dan anti lumut
    atribut:
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  15. SUN-FLEX Kunci Pipa
    Mulai

    Rp55.900

    SUN-FLEX Kunci Pipa
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  16. Mesin HL High Pressure Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    Mesin HL High Pressure Cleaner
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
  17. Usbeck Brush
    Mulai

    Rp119.900

Daftar Harga Klem Besar Terbaru March 2026
AS ONE Holder Klem Lab BesarRp529.900
HARDEN Klem GRp75.900
Boss Klem PipaRp2.900
YTH Keranjang Industri Perforated BesarRp88.900
Joyko PenghapusRp2.900
Morris RefrigerantRp559.900
TRUSCO Magnetic HolderRp209.900
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
TOYOX Toyofusso ConnectorRp1.599.900
Bantex Pembatas Binder Index A4 (Pembatas Binder)Rp5.900

Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)