Beli Kepala Bor Magnet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  7. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
  8. TRUSCO Integrated Key-less Drill Chuck
    Mulai

    Rp2.399.900

    TRUSCO Integrated Key-less Drill Chuck
    atribut:
    • Accessories: Hook Spanner
    • Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
    • Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
    • Outside Diameter (mm): 50.5
    • Pricision (mm): 0.05
    • Specifications: with Hook Spanner
  9. BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  10. monotaro Drill Chuck Handle
    Mulai

    Rp32.900

    monotaro Drill Chuck Handle
    Deskripsi:
    Adaptable chuck is a compatible drill chuck handle for many.. Tightening the drill chuckDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Tool steel
    • Dimension L1 (mm): 78
    • Dimension L2 (mm): 45
    • Compatible Chuck: 8-JT1
    • Dimensions d (mm): Φ6
  11. Makita Keyless Drill Chuck
    Mulai

    Rp169.900

    Makita Keyless Drill Chuck
    Deskripsi:
    for Drill Chuck&Key.
  12. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  13. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  14. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  15. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  17. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

Daftar Harga Kepala Bor Magnet Terbaru February 2026
BOSCH Kepala BorRp90.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Rp26.900
BOSCH Mesin BorRp98.900
Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe StandarRp219.900
monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Rp219.900
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp1.999.900
TRUSCO Integrated Key-less Drill ChuckRp2.399.900
BOSCH Cordless Impact Drill CombiRp1.299.900

Data diperbarui pada 03/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)