Beli Kepala Bor Kecil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp94.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. SMT Flat Head Tapping Screw FAB (Sekrup Kepala Datar)
    53%
    Mulai

    Rp179.900

    SMT Flat Head Tapping Screw FAB (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    Sekrup Tapping dari SMT ini memiliki diameter kepala 4- 14 mm cocok intuk perusahaan kontraktor, pertukangan, dan industri rumahan
    atribut:
    • Hardness (HV): 450-750
    • Surface Treatment: Hexavalent White
    • Thickness Plating (micron): 5-8
    • Material: Steel
    • Type: Philips
  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  9. TRUSCO Flat Head Tapping Screw Unichrome (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Flat Head Tapping Screw Unichrome (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    * The screw pilot hole size is in case of base material 1.2mm thickness.
    atribut:
    • Compatible Driver: (+)No.2
    • Dimensions k (mm): 1.75
    • Finishing Material: Iron (SWCH18A) / Uni-Chrome
    • Head Diameter dk (mm): Phi6
    • JIS Standard: JISB1122 Standard Products
    • Mass (g/pack): 164.48
    • Nominal Diameter x L (mm): M3.0 x 16
    • Screw Pilot Hole Size (mm): 2.6
    • Weight (g): 164.48
  10. YUKIWA SEIKO Key-Less Drill Chuck (Chuck Bor)
    Mulai

    Rp2.899.900

    YUKIWA SEIKO Key-Less Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    -Because it is a keyless system, it is possible to attach and detach drills by simply turning by hand.-For attaching drills etc.
    atribut:
    • Purpose of Use: For attaching drills etc.
  11. TRUSCO Flat Head Wood Tapping Screw Stainless Steel (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Flat Head Wood Tapping Screw Stainless Steel (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    -Has a tip and ridge suitable for screwing into wood.-Corrosion resistant stainless steel is used.
    atribut:
    • Dimension dxTotal Length: M2.1x6.3mm
    • Thread Length: 4.2mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304 equivalent material)
  12. TRUSCO LED Headlight Aluminum Heavy Duty (Senter Kepala)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

    TRUSCO LED Headlight Aluminum Heavy Duty (Senter Kepala)
    Deskripsi:
    Battery cannot be replaced.
    atribut:
    • Accessories: Headband
    • Body Material: Aluminium, Plastic
    • Color (Body): Red
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 58x40x45
    • Light Source: LED1 Ball 1W
    • Lighting Time: Strength: about 10 hours, Weak: about 40 hours, Flashing: about 22 hours (when using alkaline batteries)
    • Power: AAA Batteries x 3 (not Included)
    • Total Luminous Flux (Lm): 51
  13. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  14. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  15. YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)
    34%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    -High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
  16. Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    99% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp47.900

    Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Thickness (micron): 0.03
  17. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
  18. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

Daftar Harga Kepala Bor Kecil Terbaru October 2026
BOSCH Kepala BorRp94.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
SMT Flat Head Tapping Screw FAB (Sekrup Kepala Datar)Rp179.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900
TRUSCO Flat Head Tapping Screw Unichrome (Sekrup Kepala Datar)Rp109.900
YUKIWA SEIKO Key-Less Drill Chuck (Chuck Bor)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)