Beli Kepala Bor 10 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- TRUSCO Chuck Arbor (Arbor Kepala Bor)Deskripsi:-Used in drill press and lathes, and use drill chuck etc. attached to arbor like sleeve and socket.atribut:
- External Taper Bit: MT3
- Connection Taper: JT4
- Total Length: 141.0mm
- Material: Chromium Molybdenum Steel (Scm415), A Quenching Polished Item.
- monotaro.id Flat Head SDS Tapping Screw White Iron (Sekrup Kepala Datar)Deskripsi:Sekrup Self Drilling Screw (SDS) memiliki ujung yang menyerupai mata bor. Sekrup SDS ini memiliki kepala Flat Head (FH) yang berbentuk rata.
- BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Keyless Chuck SDS Plus Quick-Change (Kepala Bor)Deskripsi:Sistem kepala bor praktis SDS-plus Bosch untuk palu rotari
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Keyless Drill Chuck (Kepala Bor)Deskripsi:for Drill Chuck&Key.
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- SMT Flat Head Tapping Screw FAB (Sekrup Kepala Datar)Deskripsi:Sekrup Tapping dari SMT ini memiliki diameter kepala 4- 14 mm cocok intuk perusahaan kontraktor, pertukangan, dan industri rumahanatribut:
- Hardness (HV): 450-750
- Surface Treatment: Hexavalent White
- Thickness Plating (micron): 5-8
- Material: Steel
- Type: Philips
- BOSCH Keyless Drill ChuckDeskripsi:Kepala bor tanpa kunci hingga 10 mmatribut:
- Chuck Capacity (mm): 1.0-10.0
- Mount, Range: 1/4inch external hex shank
- Illustration No.: 3
- Type Drill Chuck: Keyless Chuck
- Part Number: 2608572075
- BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)Deskripsi:Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10atribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Standard Dimensions: Din 7483 G
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
- Shaft Shape: Silinder
- YUKIWA SEIKO Drill Chuck (Chuck Bor)Deskripsi:-High precision or more than JIS standard swinging accuracy is secured.-High precision and outstanding durability.-It is a tapered hole for grinding finish.-It is a powerful and stable grasping power.-For attaching drills etc.-Chuck Handle
Daftar Harga Kepala Bor 10 mm Terbaru November 2026
| BOSCH Kepala Bor | Rp98.900 |
| Makita Drill Chuck (Kepala Bor) | Rp20.900 |
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp46.900 |
| BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| TRUSCO Chuck Arbor (Arbor Kepala Bor) | Rp889.900 |
| monotaro.id Flat Head SDS Tapping Screw White Iron (Sekrup Kepala Datar) | Rp23.900 |
| BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton) | Rp18.900 |
| BOSCH Keyless Chuck SDS Plus Quick-Change (Kepala Bor) | Rp999.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101509341-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/38P101003116-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/P102771367-2.jpg)
/maP103460802-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/P101003126-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/P101509334-8.jpg)
/P101003057-1.jpg)
/P101003055-1.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/bkP102235416-3.jpg)

/P101578101-1.jpg)
/P101003075-1.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/P102774966-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)