Beli Jack Hammer Pneumatic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Flux HammerDeskripsi:-Compact, lightweight and easy to handle. -Removal of welding steel, rust removal and paint removal.-Wood work, aluminum chipping, stone engraving.atribut:
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Working Air Pressure: 0.6MPa
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Jembatan)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besaratribut:
- Material: Steel
- Size (t): 2
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 68
- Dimension 3 (mm): 165
- Dimension 4 (mm): 29
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 560
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- TEKIRO Hammer Ball Point (Palu Konde)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- KYOTO TOOL (KTC) Dongkrak Jembatanatribut:
- Accessories: Handle
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Impact WrenchDeskripsi:-20% lighter and 1.4 times durability was improved compared with conventional product due to installation of new method impact mechanism.-Because it blows one at a time, it is high output.-For car maintenance with many loosening.atribut:
- Hose Mounting Port: Rc1/4
- Purpose of Use: For car maintenance with many loosening.
- Unoair Mesin Palu Pneumaticatribut:
- Bore Diameter: 1-1/8 Inch (29 mm)
- Air inlet: 3/8 Inch
- Air Hose: 1/2 Inch
- DOGYU Chipping Hammeratribut:
- Overall Length (mm): 330
- TRUSCO Hydraulic JackDeskripsi:Handle insertion opening can only be push down from the top or the leftatribut:
- Accessories: Handle
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air ChipperDeskripsi:-With a spring that the chisel does not come off. -For chipping of thin concrete in engineering work, construction and electrical work, as well as chipping of stones, sand shake out of castings, and descaling etc.
- TRUSCO Rubber Hammer (Palu Karet)atribut:
- Handle Material: Vertebral
- Head Material: Natural rubber
- O.H.INDUSTRIAL Rubber Hammer (Palu Karet)atribut:
- Head Diameter (mm): 57
- Head Length (mm): 96
- Total Length (mm): 330
- Handle Material: Oak
- Head Material: Natural Rubber and Butadiene Rubber (synthetic rubber)
- Size (lbs): 1
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati (Roda PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: off
- TOKU Pick Hammer (Air Type)Deskripsi:-It has a simple structure so it will work reliably by just pressing the chisel.-Most popular light crushing hammer. -For crushing buildings and foundations, or cutting asphalt. -Pneumaticatribut:
- Piston Diameter: 35mm
- Stroke Diameter: 120mm
- Total Length: 465mm
- Number of Blows: 1250bpm
- Air consumption: 1m3/min
- Compatible Hose Inner Diameter: 19mm
- Air Coupler: 3/4PT
- Purpose of Use: For crushing buildings and foundations, or cutting asphalt.
- Working Air Pressure: 0.6MPa
Daftar Harga Jack Hammer Pneumatic Terbaru January 2026
| Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Flux Hammer | Rp4.799.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak) | Rp209.900 |
| TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak) | Rp209.000 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp569.900 |
| TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Jembatan) | Rp269.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp7.499.900 |
| TEKIRO Hammer Ball Point (Palu Konde) | Rp44.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Dongkrak Jembatan | Rp429.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak) | Rp219.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Plastic Hammer Combination Hammer | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Air%20Flux%20Hammer/P102954447-2.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/b4P101000400-2.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/rbP102263983-2.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)
%20Dongkrak%20Jembatan/P102066904-1.jpg)
/P102054338-1.jpg)
%20Plastic%20Hammer%20Combination%20Hammer/P102416716-1.jpg)
%20Air%20Impact%20Wrench/P102745946-2.jpg)



%20Air%20Chipper/P102598719-3.jpg)
/ccP102012444-2.jpg)
/P102033135-1.jpg)
/P102055922-1.jpg)
/P102083314-2.jpg)
/P102627905-2.jpg)