Beli Insert Nut M6 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Insert Nut
    Mulai

    Rp80.900

    TRUSCO Insert Nut
    Deskripsi:
    -Can be mounted to any board with more than 1mm thickness by adjusting the pilot hole diameter of base material.
  2. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  3. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  4. monotaro.id Lock Nut (Mur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  7. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  8. BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Deskripsi:
    Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
  9. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  10. monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    49%
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
  11. TRUSCO Hexagonal Nut
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Hexagonal Nut
    atribut:
    • Finishing Material: Iron (SWRM) / Uni-chrome
    • Strength Classification: 4T(ApplicableBoltstrengthclass:3.64.64.8)
  12. TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head)
    Deskripsi:
    -Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a pack
    atribut:
    • Material: Steel (SWCH)
  13. HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp2.199.900

    HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    -Made of all metal, less wear parts, sustained high locking effect, can be repeatedly used.-The US NAS test aviation standards are passed.
    atribut:
    • Nominal Diameter: M8x1.25
    • Dimension E: 15.0mm
    • Dimension L: 10.8mm
    • Dimension S: 13mm
    • Material: Stainless Steel (equivalent to SUS304)
  14. MR. Safety Nut
    35%
    Mulai

    Rp19.900

  15. THE Mur SS304
    Mulai

    Rp33.900

    THE Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS 304
  16. SKF Mur Pengunci Presisi
    52%
    Mulai

    Rp569.900

    SKF Mur Pengunci Presisi
    Deskripsi:
    KMT precision lock nuts are intended for applications where high precision, simple assembly and reliable locking are required. The three equally-spaced locking pins enable these lock nuts to be accurately positioned at right angles to the shaft. However, they can also be adjusted to compensate for slight angular deviations of adjacent components. Maximum axial run-out between the locating face and thread (up to size 40): 0.005 mm
    atribut:
    • Locking Device: Incorporated in the lock nut
    • Nut for Hydraulic Mounting: No
  17. TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)
    38%
    Mulai

    Rp85.900

    TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)
    Deskripsi:
    -Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a pack
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS303)
  18. Qualfast Metric Nylon Insert Nut Kit A2
    Mulai

    Rp2.599.900

    Qualfast Metric Nylon Insert Nut Kit A2
    Deskripsi:
    Contents: Nylon Nuts: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 and M20. Average quantity: 890 pieces
    atribut:
    • Material: A2 Stainless
    • Product Type: Nylon Nut Kit
    • Average Quantity: 890
    • Kit Contents: M10, M12, M14, M16, M20 M3, M4, M5, M6, M8.
  19. Kennedy Nuts Nylon Insert Metrickit
    Mulai

    Rp669.900

    Kennedy Nuts Nylon Insert Metrickit
    Deskripsi:
    Bright Zinc Plated Nyloc Nuts Contents: M3 x 500 M4 x 250 M5 x 150 M6 x 75 M8 x 50 M10 x 25 M12 x 15 M14 x 10 M16 x 8 M20 x 4 Average qty: 300 pieces
    atribut:
    • Material: Zinc Plated
    • Product Type: Nut Kit
    • Average Quantity: 300
    • Kit Contents: (500) M3; (250) M4; (150) M5; (75) M6; (50) M8; (25) M10; (15) M12; (10) M14; (8) M16; (4) M20
  20. LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet with Serration
    Mulai

    Rp3.799.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet with Serration
    Deskripsi:
    -Optimum for thin plates and soft base materials with soft setting.-Since the tip is tapered, easy to set in the pilot hole, optimum for automatic driving, etc.-Since the base material is firmly griped by knurling in the trunk, and co-rotation can be prevented.(However, it depends on conditions) -Packaged in a box
    atribut:
    • Material: Steel (SWCH)
Daftar Harga Insert Nut M6 Terbaru November 2026
TRUSCO Insert NutRp80.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp45.900
monotaro.id Lock Nut (Mur)Rp2.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Rp38.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp13.900
monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)Rp33.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)