Beli Insert Nut M3 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Insert NutDeskripsi:-Can be mounted to any board with more than 1mm thickness by adjusting the pilot hole diameter of base material.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- TRUSCO Hexagonal Nutatribut:
- Finishing Material: Iron (SWRM) / Uni-chrome
- Strength Classification: 4T(ApplicableBoltstrengthclass:3.64.64.8)
- SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisiatribut:
- Size (inch): 3 x 3
- Rule: Unruled
- LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivets (Steel)Deskripsi:-LOBSTER Nut is a blind fastener that has the functions of both nuts and rivets.-Can be installed easily from one side on thin materials and pipes where tapping is difficult and plastic sheets that cannot be welded.-A dedicated LOBTEX nutter can be used to adjust the stroke appropriately for the caulking board thickness and create uniform finishing. -Thin Head-Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 1.0 to 3.2 (mm)
- Pilot Hole Diameter: 9.1mm
- Applicable Screw: M6x1.00
- Nut Outer Diameter: 9mm
- Material: Steel (SWCH)
- 3M Post-it Page Marker 670 Medium Size (Penanda Halaman)Deskripsi:Membantu menandai dan membatasi halaman atau bagian penting di buku atau dokumen.Post-it Page Marker dengan lima warna cerah dalam satu pack: 3M Yellow, Neon Orange, Neon Green, Fireball Fuschia, dan Grape.Warna-warni cerahnya membuat menandai halaman lebih menyenangkan.Mencari informasi menjadi lebih cepat.Cocok untuk ditempel di berbagai jenis permukaan.Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.Kertas mudah dituli.atribut:
- Color: Assorted Color
- Number of Sheets: 100
- Rule: Unruled
- BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Deskripsi:Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
- Yoshinobu Nut White Pack Kecilatribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head)Deskripsi:-Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a packatribut:
- Material: Steel (SWCH)
- LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)Deskripsi:-LOBSTER Nut is a blind fastener that has the features of both nuts and rivets.atribut:
- Pilot Hole Diameter: 9.1mm
- Applicable Screw: M6x1.00
- Nut Outer Diameter: 9.0mm
- Flange thickness: 0.7mm
- Material: Stainless Steel (SUS303)
- Qualfast Metric Nylon Insert Nut Kit A2Deskripsi:Contents: Nylon Nuts: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 and M20. Average quantity: 890 piecesatribut:
- Material: A2 Stainless
- Product Type: Nylon Nut Kit
- Average Quantity: 890
- Kit Contents: M10, M12, M14, M16, M20 M3, M4, M5, M6, M8.
- SMT Nylon Lock Nut SUS304atribut:
- Head: Hex
- Material: SUS 304
- Type: Slotted
- TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)Deskripsi:-Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a packatribut:
- Material: Stainless Steel (SUS303)
- Kennedy Nuts Nylon Insert MetrickitDeskripsi:Bright Zinc Plated Nyloc Nuts Contents: M3 x 500 M4 x 250 M5 x 150 M6 x 75 M8 x 50 M10 x 25 M12 x 15 M14 x 10 M16 x 8 M20 x 4 Average qty: 300 piecesatribut:
- Material: Zinc Plated
- Product Type: Nut Kit
- Average Quantity: 300
- Kit Contents: (500) M3; (250) M4; (150) M5; (75) M6; (50) M8; (25) M10; (15) M12; (10) M14; (8) M16; (4) M20
- 3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan.atribut:
- Color: Yellow
- Size (inch): 1.5 x 2
- Number of Sheets: 100 / pad
- Rule: Unruled
- Yamato Aluminum Frame Square Nut Special NutDeskripsi:-Aluminum frame nut.atribut:
- Material: Steel for General Structure material, Surface Treatment:Trivalent Chromate Treatment
Daftar Harga Insert Nut M3 Terbaru October 2026
| TRUSCO Insert Nut | Rp73.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal) | Rp23.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp20.900 |
| TRUSCO Hexagonal Nut | Rp109.900 |
| SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp26.900 |
| 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo) | Rp11.900 |
| LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivets (Steel) | Rp5.499.900 |
| 3M Post-it Page Marker 670 Medium Size (Penanda Halaman) | Rp46.900 |
| BAER Wire Thread Insert (Helicoil) | Rp38.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/6uP103460246-3.jpg)
/d0P103460468-3.jpg)
/9sP103460352-2.jpg)

/8yP102893322-2.jpg)
/P101555218-9.jpg)
%20Blind%20Nut%20Rivets%20(Steel)/P102956029-1.jpg)
/P101555263-1.jpg)
/BAER%20Wire%20Thread%20Insert%20(Helicoil)/P101000167-1.jpg)

/P102602766-7.jpg)
%20Blind%20Nut%20Rivet%20(Stainless%20Steel)/P102955914-1.jpg)


/r2P102607974-8.jpg)

/P101555201-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)