Beli Insert Nut M10 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Insert NutDeskripsi:-Can be mounted to any board with more than 1mm thickness by adjusting the pilot hole diameter of base material.
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Deskripsi:Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head)Deskripsi:-Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a packatribut:
- Material: Steel (SWCH)
- LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)Deskripsi:-LOBSTER Nut is a blind fastener that has the features of both nuts and rivets.atribut:
- Pilot Hole Diameter: 9.1mm
- Applicable Screw: M6x1.00
- Nut Outer Diameter: 9.0mm
- Flange thickness: 0.7mm
- Material: Stainless Steel (SUS303)
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- TRUSCO Hexagonal Nutatribut:
- Finishing Material: Iron (SWRM) / Uni-chrome
- Strength Classification: 4T(ApplicableBoltstrengthclass:3.64.64.8)
- SKF Mur Pengunci PresisiDeskripsi:KMT precision lock nuts are intended for applications where high precision, simple assembly and reliable locking are required. The three equally-spaced locking pins enable these lock nuts to be accurately positioned at right angles to the shaft. However, they can also be adjusted to compensate for slight angular deviations of adjacent components. Maximum axial run-out between the locating face and thread (up to size 40): 0.005 mmatribut:
- Locking Device: Incorporated in the lock nut
- Nut for Hydraulic Mounting: No
- TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)Deskripsi:-Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a packatribut:
- Material: Stainless Steel (SUS303)
- HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)Deskripsi:-Made of all metal, less wear parts, sustained high locking effect, can be repeatedly used.-The US NAS test aviation standards are passed.atribut:
- Nominal Diameter: M8x1.25
- Dimension E: 15.0mm
- Dimension L: 10.8mm
- Dimension S: 13mm
- Material: Stainless Steel (equivalent to SUS304)
- Niigata Seiki (SK) Blind Nutatribut:
- Material: Corrosion Resistant Alumunium Alloy
- Mass (g/unit): 1
- Qualfast Metric Nylon Insert Nut Kit A2Deskripsi:Contents: Nylon Nuts: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 and M20. Average quantity: 890 piecesatribut:
- Material: A2 Stainless
- Product Type: Nylon Nut Kit
- Average Quantity: 890
- Kit Contents: M10, M12, M14, M16, M20 M3, M4, M5, M6, M8.
- TRUSCO Hexagon Nut Type 3 (Unichrome)Deskripsi:-A general hexagon nut for chamfer on both sides.-3 Types of Nuts (height:60% of screw diameter double-sided chamfering)atribut:
- Material: Iron (SWCH6 to 10K)
- Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing
- Tensile Strength Rank: 4T (compatible bolt 3.6/4.6/4.8)
- LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet with SerrationDeskripsi:-Optimum for thin plates and soft base materials with soft setting.-Since the tip is tapered, easy to set in the pilot hole, optimum for automatic driving, etc.-Since the base material is firmly griped by knurling in the trunk, and co-rotation can be prevented.(However, it depends on conditions) -Packaged in a boxatribut:
- Material: Steel (SWCH)
- Kennedy Nuts Nylon Insert MetrickitDeskripsi:Bright Zinc Plated Nyloc Nuts Contents: M3 x 500 M4 x 250 M5 x 150 M6 x 75 M8 x 50 M10 x 25 M12 x 15 M14 x 10 M16 x 8 M20 x 4 Average qty: 300 piecesatribut:
- Material: Zinc Plated
- Product Type: Nut Kit
- Average Quantity: 300
- Kit Contents: (500) M3; (250) M4; (150) M5; (75) M6; (50) M8; (25) M10; (15) M12; (10) M14; (8) M16; (4) M20
Daftar Harga Insert Nut M10 Terbaru November 2026
| TRUSCO Insert Nut | Rp80.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp9.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp45.900 |
| BAER Wire Thread Insert (Helicoil) | Rp38.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp20.900 |
| TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head) | Rp169.900 |
| LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel) | Rp3.699.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal) | Rp13.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/cgP104629448-1.jpg)
/fwP104629572-1.jpg)
/BAER%20Wire%20Thread%20Insert%20(Helicoil)/P101000167-1.jpg)
/9sP103460352-2.jpg)
/P102602766-7.jpg)
%20Blind%20Nut%20Rivet%20(Stainless%20Steel)/P102955914-1.jpg)
/6uP103460246-3.jpg)
/d0P103460468-3.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)


/r2P102607974-8.jpg)
/P102617209-1.jpg)

%20Blind%20Nut/l0P102269756-2.jpg)

/P102617245-1.jpg)
%20Blind%20Nut%20Rivet%20with%20Serration/P102955905-2.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)