Beli High Speed Pneumatic Actuator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMC Fitting Elbow Pneumatic Union Kq2H (Nepel Pneumatik L)
    Mulai

    Rp56.900

    SMC Fitting Elbow Pneumatic Union Kq2H (Nepel Pneumatik L)
    Deskripsi:
    Most popular type. For pipe fitting to right angle from female screw part.
  2. CKE Stand Fan
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

    CKE Stand Fan
    Deskripsi:
    Keunggulan: 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional-Lembaga Sertifikasi Produk). 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional.
  3. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp26.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Deskripsi:
    SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnya
    atribut:
    • Bore Type: Cylindrical
  4. Masada Hydraulic Pump
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Masada Hydraulic Pump
    Deskripsi:
    -Manual hydraulic pump available for work in all directions of 360 degrees.-2-speed pump of an automatic high/low pressure switching type for both 10 tons and 20 tons.-It discharges on the low pressure side and pushes up the plunger at a speed 6.5 times faster than that of a single type pump when a load is high. Furthermore, it changes to the high pressure side that generates a power of 70MPa when a load is applied and the work efficiency is significantly improved.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 70MPa
  5. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. Tomoe Double-Action Cylinder Valve
    Mulai

    Rp9.499.900

    Tomoe Double-Action Cylinder Valve
    Deskripsi:
    -Compact, light weight, and high output cylinder Type.-Speed ​​controller is attached as standard equipment.-The NUMUR mount is adopted for the air pipe connecting part. -For factory utilities. -Double acting cylinder type-JIS B 2032 Compliant Product
    atribut:
    • Applicable Flange Standard: JIS10K
    • Main Body Materials: Aluminium (ADC12)
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
    • Seat Ring Materials: Rubber (EPDM)
    • Valve Body Materials: Stainless Steel (SCS14)
    • Working Temperature: 0 to 70°C
  8. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  9. OMRON Small Switch D4MC Series (Saklar Batas)
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    OMRON Small Switch D4MC Series (Saklar Batas)
    Deskripsi:
    Economical, High Utility Enclosed Switch- Enclosed Switches with Built-in Basic Switches for HighRepeatability and Durability of 10 Million Operations Minimum.- Panel mount versions have the same operating position asZ Basic Switch.- Suitable for applications demanding higher mechanicalstrength, dustproof and drip-proof properties than thoseon basic switches.- Resin molded terminal versions are available.- Approved by UL, CSA, and CCC (Chinese standard).(Ask your OMRON representative for information onapproved models.)
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. Kitz Small Electric Ball Valve (Reduce Bore)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Kitz Small Electric Ball Valve (Reduce Bore)
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FPM
    • Material (Body cap): C3771BE
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Class: 10K
    • Body Material: CAC406
Daftar Harga High Speed Pneumatic Actuator Terbaru November 2026
SMC Speed Controller (Katup Kontrol Pneumatik)Rp229.900
FESTO Fitting Pneumatic Push-in Connector QSM Series (Sambungan Pneumatik)Rp77.900
FESTO Push-in Fitting Pneumatic QSM Series (Sambungan Pneumatik)Rp46.900
SMC Fitting Elbow Pneumatic Union Kq2H (Nepel Pneumatik L)Rp56.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
FESTO Fitting Pneumatic Push-in Connector QS Series (Sambungan Pneumatik)Rp80.900
FESTO ISO Cylinder DSNU Series (Silinder Pneumatik)Rp849.900
FESTO Guided Actuator DFM SeriesRp2.299.900
SMC Solenoid Valve (Katup Solenoid)Rp99.900
CKE Stand FanRp1.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)