Beli Helicoil Spark Plug Repair Kit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Spark Plug Thread Repair Tool-Set (Sleeve Type)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Deskripsi:Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
- American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) SetDeskripsi:Set Content :-20pcs Recoil M5-1pcs Drill Bits-1pcs Installation Handle-1pcs L Key-1pcs Handtaps M5-1pcs recoil handle breakeratribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Type: 2D
- HTD Helicoil Hand Tap HSS STIDeskripsi:HTD Helicoil Hand Tap HSS STI is a Helicoil hand tap used to repair threads
- KENTA Thread Repair Tool SetDeskripsi:Wire Thread Inserts 1.5D
- BAER Alat Perbaikan Drat BautDeskripsi:Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
- SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)Deskripsi:- 11x set kunci ring pas full polish (8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22mm)- 2x kunci busi seri 10mm (16,21mm)- 15x set mata kunci sok hexagon seri 10mm (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm)- 1x kunci ratchet quick release seri 10mm- 2x set wobble socket seri 10mm (3", 10 ")- 1x universal joint seri 10mm- 1x adaptor 10mm (3/8" square hole X 1/4" square head)- 1x sliding head seri 12,5mm (1/2" square hole X 3/8" square head)- 1x adaptor 6,3mm (1/4" square hole X 3/8" square head)- 1x gagang mata obeng seri 6,3mm- 1x bit adaptor seri 6,3mm- 15x set bit panjang 25mm seri 6,3mmTorx: T10, T15, T20, T25, T30, T40Hexagon: (3, 4, 5, 6mm)Slotted (4, 5, 6,5mm)Phillips: (#1, #3)- 1x obeng minus dengan through blade (6 × 100mm)- 1x obeng plus dengan through blade (#2 × 100mm)- 1x tang slip joint 8"- 1x tang lancip 6"
- Wipro Recoil Insert KitDeskripsi:Set Contains:- 1 Pcs Installation Tools- 1 Pcs Break Pin Tools- 1 Pcs Twist Drill HSS 4241- 1 Pcs Hand Tap HSS 4241- 1 Pcs Hex Key- Wire Thread Insert
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- Osaka Spirit Coil Insertatribut:
- Coil Winding Number at Free Position (+/- 1/4): 9.7/8
- Length L (mm): Optimum thickness/10
- Material: SUS 304
- Nominal Dimensions of Screw: M5
- Nominal Length: 2.0D
- Teeth Spacing: 0.8
Daftar Harga Helicoil Spark Plug Repair Kit Terbaru April 2026
| Kennedy Thread Repair Kit | Rp1.099.900 |
| JTC Spark Plug Thread Repair Tool-Set (Sleeve Type) | Rp869.900 |
| BAER Wire Thread Insert (Helicoil) | Rp38.900 |
| American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set | Rp149.900 |
| Helicoil Wire Thread Insert | Rp38.900 |
| HTD Helicoil Hand Tap HSS STI | Rp179.900 |
| KENTA Thread Repair Tool Set | Rp939.900 |
| BAER Alat Perbaikan Drat Baut | Rp1.099.900 |
| SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set) | Rp1.799.900 |
| Wipro Recoil Insert Kit | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101538921-1.jpg)
/BAER%20Wire%20Thread%20Insert%20(Helicoil)/P101000167-1.jpg)
%20Set/55P107055185-1.jpg)
/Helicoil%20Wire%20Thread%20Insert/g6P105878582-1.jpg)


/BAER%20Alat%20Perbaikan%20Drat%20Baut/9aP101004334-4.jpg)
/P101002581-1.jpg)
/Lain%20-%20lain/Wipro%20Recoil%20Insert%20Kit/31P108537109-1.jpg)

/0cP101000012-28.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)