Beli Heavy Duty Lightning Cable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Deskripsi:Use:Connection of goods and wire ropeatribut:
- Dimension D (mm): 6 (1/4)
- Dimension L (mm): 30.96
- Dimension W1 (mm): 17.46
- Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
- Rope Diameter to Use (mm): 6
- SATA Wire Stripperatribut:
- Size (inch): 6
- Origin: Taiwan
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- UGREEN Wall Charger iPhone 11 USB ADeskripsi:UGREEN Charger iPhone 18W CD122 merupakan kepala charger atau adapter dari Ugreen yang memiliki satu port, namun sudah support fast charging 18W (max). Memiliki USB A interface yang sifatnya universal sehingga mudah untuk digunakan.atribut:
- Size (W): 18
- Epson Label PrinterDeskripsi:Compact and Efficient Helper. From simple home and office organisation to systematic asset-tagging for schools, factories, hospitals and more, Epson LabelWorks printers offer easy-to-use, professional solutions for every labelling need. Choose from a wide selection of Epson label media in a variety of widths, patterns, colours and finishes to create high-quality, professional labels with minimal waste and maximum savings.
- Sharp Aquos LED TVDeskripsi:-50 inch Full HD TV -Super Eco Mode - Optimized energy efficient screen display -X2 Master Engine - The X2 Master Engine processor enhances your viewing experience -Digital Broadcasting - Support digital broadcasting Full HD Enjoy Full HD viewing experience in high definition. X2 Master Engine Able to reduce noise in order to produce a more detailed and smoother picture quality. Digital Video Broadcasting-2nd Generation Terrestrial The world's most advanced digital terrestrial television )DTT) system, offering more robustness, flexibility and 50% more efficiency than any other DTT system. 7 SHIELDS PROTECTION All Sharp products pass strict Japanese quality standards. Sharp TVs are proven to have safe protection and high endurance under various circumstances. Now you can enjoy your viewing experience from a quality TV that is protected by 7 Shields. -Lightning Shield Varistor protects the product from lightning surges through AC cable that are in line with EMC standard (IEC 61000–4–2 & IEC 61000–4–5). -Heavy Weight Shield The design of our wall mounting brackets are tested against IEC 60065 weight loading standards. -Voltage Shield Safe product operation is ensured throughout, as our TVs can handle more than standard voltage (110V – 240V). -Drop Shield The protective performance of our packaging and the durability of SHARP LED TVs are proven by passing strict drop tests. -Stability Shield Our proven structural stability has been benchmarked against IEC 60065 standards. -Vibration Shield Our quality carton packing design and high build quality of SHARP LED TVs are proven to be vibration resistant during delivery. -High Temperature & Humidity Shield Reliable SHARP LED TVs are proven and tested based on IEC 60065 standards to withstand high temperature and humidity settings.
- North Bayou Motorized Standing BracketDeskripsi:-Fit Most 32"-70" Flat Panel LED, LCD TV. Whether you are looking for a large plasma TV stand for your limited living room, or can not find best way to setup your LED, LCD TV or display in meeting room, exhibition room, restaurant, here maybe it is your best selection.-Camera mounting holder sold seperately This is the newest modular designed light weight mobile display stand comes in black powder coat gives you a brand new looked with 2 heavy duty poles to give you height adjustment from 1030mm(40.5) toatribut:
- Upright (inch): 19.7
- Material: Aluminium
- Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)Deskripsi:- Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
- Camelion Battery Charger (Baterai Cas)Deskripsi:- RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
- Indorack Standing Close Rack 19inch IR Series - Glass DoorDeskripsi:Close Rack included accessories : 10U - 32U - 1Unit PDU8G - 1Unit FM02 - 1pc BRP - 1set CR01 - 1pc FS - 1set CA01 - 1set AF01 - 100Set M06 - Steel Front Door, Rear Door and 2Side Door with Lock 42U - 45U - 1Unit PDU12G (Power Distribution Unit) - 2Unit FM02 (Fan Modular) - 1pc BRP (Brush Panel) - 1set CR01 (Cable Ring for IR Series) - 1pc FS (Fixed Shelf) - 1set CA01 (Castor) - 1set AF01 (Adjustable Foot) - 100Set M06 (Cagenut & Screw)atribut:
- Width (mm): 600
- Phoenix Contact Hybrid Motor StarterDeskripsi:Hybrid motor starter for starting 3~ AC motors up to 500 V AC and 0.6 A output current, with 24 V DC control voltage, adjustable overload shutdown, emergency stop function to SIL 3/PL e, and push-in connection.
Daftar Harga Heavy Duty Lightning Cable Terbaru October 2026
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N Series (Kompresor Angin) | Rp45.999.900 |
| TRUSCO Wire Rope Clip (Steel) | Rp23.900 |
| SATA Wire Stripper | Rp259.900 |
| ELECOM OA Tap | Rp63.900 |
| Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet) | Rp63.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| UGREEN Wall Charger iPhone 11 USB A | Rp129.900 |
| ELECOM OA Tap | Rp67.900 |
| Schneider Electric S-Classic | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2vP103750103-1.jpg)
/P102540590-1.jpg)
/P101000711-1.jpg)


/d4P102277472-2.jpg)








/APC%20Uninterruptible%20Power%20Supply%201%20Fasa/P103110554-11.jpg)
/3hP103459125-1.jpg)
/kiP103204738-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)