Beli Heavy Duty Drying Rack di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  2. KRISBOW Rak Baja
    Mulai

    Rp4.499.900

  3. KRISBOW Rak Baja
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  4. Alba Steel Rack (Rak Besi)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Alba Steel Rack (Rak Besi)
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
    • Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
    • Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
    • Color: Light Grey
    • Material: Cold Rolled Steel Sheet
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  5. Matlock 5-Shelf Rack
    Mulai

    Rp3.599.900

    Matlock 5-Shelf Rack
    atribut:
    • Number of Shelves: 5
    • Color: Dark Grey
  6. Kenmaster Rak Bolt 5 Susun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp949.900

    Kenmaster Rak Bolt 5 Susun
    atribut:
    • Size: 5x40x76
  7. Klin Pak Aluminum Foil
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

    Klin Pak Aluminum Foil
    Deskripsi:
    Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
  8. Cosmos Oven
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Cosmos Oven
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  9. KRISBOW Troli Tiga Tingkat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Troli Tiga Tingkat
    Deskripsi:
    Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
  10. Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)
    Rating:
    94% of 100
    (24)
    Mulai

    Rp40.900

    Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)
    Deskripsi:
    Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.
    atribut:
    • Capacity (cm): 7
  11. AS ONE Desikator Auto Dry
    Mulai

    Rp10.999.900

    AS ONE Desikator Auto Dry
    Deskripsi:
    - Moisture inside the refrigerator is released directly in a gaseous state, so water droplets do not form. - The attached thermo-hygrometer is a low humidity digital (LHI-LPN).
    atribut:
    • Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
    • Dehumidification Method: Electrolytic Discharge of H
    • Type: for low humidity
    • Achieving humidity (%RH): 25 (depending on usage environment)
    • Dehumidification Element Effective Film Area (mm): 30×30
    • Humidity Setting Range (%RH): About 25
    • Material: Body/Steel plate with melamine baked finish, Front/Glass
    • Power Consumption (W): 3
  12. KRISBOW Ember Pel Peras Satu Ember
    Mulai

    Rp609.900

    KRISBOW Ember Pel Peras Satu Ember
    atribut:
    • Color: Yellow
  13. Artline Spidol Permanen EK-70
    Mulai

    Rp14.900

    Artline Spidol Permanen EK-70
    atribut:
    • Ink Type: Permanent
    • Product Type: Refillable Body
    • Size (mm): 1.5
  14. monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    90% of 100
    (78)
    Mulai

    Rp32.900

    monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties/ Cable Tie/ Kabel Tie /Pengikat Kabel
    atribut:
    • Overall Length L (mm): 200
    • Material: 66 Nylon
    • Standard: UL standard product
    • Type: Weatherability
    • Characteristic: Weather Resistance
    • Color: Black
    • Maximum Binding Diameter (Ømm): 50
    • Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf): 217/22.2
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
    • Thickness (mm): 1.2
    • Use: For fixing and bundling electric wires and cables.
    • Width (mm): 4.8
  15. Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)
    47%
    Rating:
    99% of 100
    (42)
    Mulai

    Rp38.900

  16. SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperature
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperature
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • Colour: Blue
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  17. Safeway Pallet Plastik One Way Series
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp299.900

    Safeway Pallet Plastik One Way Series
    Deskripsi:
    Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecial
    atribut:
    • Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
    • Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
  18. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
Daftar Harga Heavy Duty Drying Rack Terbaru January 2026
Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Rp2.899.900
KRISBOW Rak BajaRp4.499.900
KRISBOW Rak BajaRp1.699.900
Alba Steel Rack (Rak Besi)Rp1.599.900
Matlock 5-Shelf RackRp3.599.900
Kenmaster Rak Bolt 5 SusunRp949.900
Klin Pak Aluminum FoilRp26.900
Cosmos OvenRp359.900
KRISBOW Troli Tiga TingkatRp969.900
Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Rp40.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)