Beli Harga UPS di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. APC Smart-UPS SRT 192V 8 and 10kVA RM Battery Pack
    Mulai

    Rp29.999.900

    APC Smart-UPS SRT 192V 8 and 10kVA RM Battery Pack
    Deskripsi:
    Extended-run battery systems provide flexible runtime to critical Smart-UPS applications. Includes: Installation guide, Warranty card
    atribut:
    • Rack Height: 3U
    • Battery Output Voltage (V): +/- 192
    • Battery Type: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof
    • Battery Mounting: Stand alone battery stack
    • Maximum Height (mm): 130
    • Maximum Width (mm): 432
    • Approvals: OSHPD
    • Color: Black
    • Maximum Depth (mm): 682
    • Operating Elevation (m): 0-3000
    • Operating Relative Humidity: 0 - 95 (no %
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Reach: REACH: Contains SVHCs
    • RoHS: Compliant
    • Storage Elevation (m): 0-15000
    • Storage Relative Humidity: 0 - 95 (no %
    • Storage Temperature (°C): -15 to 45
  2. REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp35.900

    REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
  3. Makita Petrol Mist Blower
    Mulai

    Rp21.999.900

    Makita Petrol Mist Blower
    atribut:
    • Engine Capacity (ml): 75.60
    • Tangki Bahan Bakar: 1.8 L
    • Bahan Bakar: Bensin Murni
    • Tangki Kimia: 15 L
    • Volume Oil Mesin: 0.22 L
    • Kecepatan Mesin Max.: 7.400 m/s
    • Jarak Semprot: Horizontal : 16 (53ft) Vertikal : 13 (43ft)
  4. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  5. SENSI Multi Purpose Earloop Mask 3ply (Masker)
    Mulai

    Rp139.900

    SENSI Multi Purpose Earloop Mask 3ply (Masker)
    atribut:
    • Number of Ply: 3
    • Type: Earloop
  6. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp109.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  7. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  8. RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

    RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Filter Type Included: VF4000, standard filter
    • Voltage (V): 230 IEC Compliant
    • Catalog Number: 0
  9. Makita Sander Polisher
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Sander Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input: 700 W
    • Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
    • Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
    • Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
    • No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
Daftar Harga Harga UPS Terbaru October 2026
APC Smart-UPS SRT 192V 8 and 10kVA RM Battery PackRp29.999.900
REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp35.900
Makita Petrol Mist BlowerRp21.999.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
Hioki Clamp On AC/DC HiTesterRp3.699.900
SENSI Multi Purpose Earloop Mask 3ply (Masker)Rp139.900
SENSI Masker Earloop Bebas LatexRp109.900
Makita Jig SawRp1.399.900
CUCKOO Air Purifier (Penjernih Udara)Rp3.099.900
RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp4.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)