Beli Harga Pisau Bedah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GEA Medical Surgical Blade
    Mulai

    Rp109.900

    GEA Medical Surgical Blade
    Deskripsi:
    surgical blade adalah mata pisau operasi/ bedah yang dipakai dg Scalpel sebagai gagang pisaunya. mempunyai bentuk unik.Para ahli bekam selain menggunakan jarum untuk mengeluarkan darah ada pula ygmenggunakan pisau bedah . diguanakn steril 1 kali pakai saja . lebih cepat darahkeluarCocok digunakan di rumah sakit, ugd, klinik, praktek dr. dll
  2. BAKU Tweezers (Pinset Lab)
    Mulai

    Rp37.900

    BAKU Tweezers (Pinset Lab)
    Deskripsi:
    Alat untuk memegang dan memanipulasi komponen kecil dan halus.Pinset baja tahan karat ini antistatis dan memiliki ujung tajam yang sangat halus untuk pekerjaan presisi.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  3. Jarvis Vent Cutter
    Mulai

    Rp159.999.900

    Jarvis Vent Cutter
    Deskripsi:
    Jarvis Model VC -alat untuk memotong vent ( lubang angin ) pada semua jenis unggas, bertenaga pneumatik.
    atribut:
    • Air Consumption (ft³/minute): 5.6 to 14
    • Air Consumption (m³/minute): 0.16 to 0.39
    • Blade Diameter Range (inch): 0.75 to 1.75
    • Blade Diameter Range (mm): 19 to 44
    • Blade Length Range (inch): 0.88 to 3.50
    • Blade Length Range (mm): 22 to 89
    • Capacity: Limited by operator's ability (avg. 3000/hour)
    • Drive: Pneumatic
    • Free Air Flow for Vacuum (ft³/minute): 6 to 7
    • Free Air Flow for Vacuum (m³/min): 0.16 to 0.19
    • Handle Control: Single Trigger
    • Minimum Vacuum Requirement (inHg): 15
    • Minimum Vacuum Requirement (mmHg): 381
    • Operating Pressure (bar): 2.0 to 4.1
    • Operating Pressure (psi): 30 to 60
    • Overall Length (inch): 11
    • Overall Length (mm): 279
  4. OneMed Tweezers Anatomy (Pinset Anatomis)
    Mulai

    Rp7.900

    OneMed Tweezers Anatomy (Pinset Anatomis)
    Deskripsi:
    Pinset Anatomi Stainless Steel Fine A 14cm Onemed- Pinset anatomi onemed atau dressing forcep adalah salah satu surgical instrument, pinset dengan gigi anatomi bahan stainless untuk menjepit jaringan dalam operasi digunakan untuk memegang jaringan, alat dan bahan medis. Dapat juga digunakan untuk memegang kasa dan kapas pada saat membersihkan luka. Pinset Anatomi memiliki ujung tumpul halus.- Ujung : Tanpa Kait
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  5. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  6. SENSI Latex Free Earloop Mask
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp109.900

    SENSI Latex Free Earloop Mask
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
Daftar Harga Harga Pisau Bedah Terbaru November 2026
GEA Medical Surgical BladeRp109.900
BAKU Tweezers (Pinset Lab)Rp37.900
Jarvis Vent CutterRp159.999.900
OneMed Tweezers Anatomy (Pinset Anatomis)Rp7.900
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp31.900
SENSI Latex Free Earloop MaskRp109.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)