Beli Harga Gelas Ukur Laboratorium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)atribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Deskripsi:1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
- DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)Deskripsi:With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
- VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)Deskripsi:Highly transparent. With molded graduations and stable, easy-grip handle. Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.
- Sanplatec Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)Deskripsi:-The handle is easy to use and its shape fits in the hand.-This is suitable for stirring using a magnetic stirrer.-For scale of each size, there is a line for the full scale part. It is easy to see and check from any positions. .-With handleatribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- AS ONE Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)Deskripsi:- Material: PP (Polypropylene)- RoHS3 (EU)2015/863 Certificates can be issued
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask VolumetricDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Color: Clear
- Dr. OSHA Sepatu Safety Wanita Mermaid Queen 3120 (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- Outsole: Polyurethane (PU)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
- KIMBLE Volumetric FlaskDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- VITLAB PP Volumetric Flask (With Cap)Deskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Specification: Class B (DIN EN ISO 1042)
- Material: PP (polypropylene)
Daftar Harga Harga Gelas Ukur Laboratorium Terbaru March 2026
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab) | Rp42.900 |
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp86.900 |
| IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp67.900 |
| DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab) | Rp77.900 |
| DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia) | Rp82.900 |
| VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia) | Rp87.900 |
| VITLAB Beaker PP Low Form (Gelas Kimia) | Rp84.900 |
| Sanplatec Beaker PP with Handle (Gelas Kimia) | Rp29.900 |
| AS ONE Beaker PP with Handle (Gelas Kimia) | Rp61.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1mP102079058-3.jpg)
/P102092767-1.jpg)
/axP102079393-2.jpg)
/P102078785-1.jpg)
/aqP103203386-2.jpg)
/6sP103455244-1.jpg)
/8fP103518303-1.jpg)
/8xP103518321-2.jpg)
/8mP102629310-4.jpg)
/i3P102092651-8.jpg)
/4xP102134177-7.jpg)

/P101000154-1.jpg)

/mwP102115824-10.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Wanita/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Wanita/Dr_%20OSHA%20Sepatu%20Safety%20Wanita%20Mermaid%20Queen%203120%20(Sepatu%20Proyek)/qsP102127964-4.jpg)

/P103022170-1.jpg)
/aoP103489384-1.jpg)