Beli Handle Gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Fan Grinder Grit 80 F3010/6A (Amplas Gagang)
    Mulai

    Rp89.900

    PFERD Fan Grinder Grit 80 F3010/6A (Amplas Gagang)
    Deskripsi:
    FAN GRINDER F3010/6A80 154281 Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 50x30x30
    • Type: Fan grinder
    • Item: Fan Grinder
    • Grit Size: 80
    • Thickness (mm): 10
    • Diameter (mm): 30
    • Arbor (mm): 6
    • Application: Fine Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Maximum Speed (rpm): 25400
  2. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  3. HITACHI Handle for Disc Grinder (Pegangan Mesin Gerinda)
    Mulai

    Rp24.900

    HITACHI Handle for Disc Grinder (Pegangan Mesin Gerinda)
    Deskripsi:
    - Handle for Hitachi Disc Grinder With Slide Switch G 10SS2 4inch 600W
    atribut:
    • Capacity Wheel Diameter (inch): 4
    • Input Power (W): 600
  4. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  5. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  6. BOSCH Handle for Angle Grinders (Pegangan Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp40.900

    BOSCH Handle for Angle Grinders (Pegangan Mesin Gerinda)
    Deskripsi:
    Gagang untuk gerinda sudut
  7. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  8. Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp18.900

  9. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. Yutani Air Angle Grinder
    53%
    Mulai

    Rp5.999.900

    Yutani Air Angle Grinder
    Deskripsi:
    -Safe and efficient grinding work is possible.-Compact, lightweight, high output and excellent in durability.-A grip handle with a safety device is adopted to prevent accidental rotation(except for YGS-2G).-For grinding/polishing of metals.-Final finishing of mold.
    atribut:
    • Exhaust: Oblique forward
  11. monotaro Tap Handle (Gagang Tap)
    57%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro Tap Handle (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    Handle for tapping stand
  12. monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    Cemented carbide, ceramics, copper, aluminum, grinding, such as non-metallic.
    atribut:
    • The particle size: 120
    • Abrasive: GC
    • Binding agent: Vitrified bond
    • Shape: No. 1 (flat)
    • Hardness: H
    • Maximum Operating Peripheral Speed (m/s[m/minute]): 33 [1980]
  13. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  14. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  15. TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
    • Purpose: For Tapping
    • Purpose of Use: To stand a tap
  16. KOBE RED LINE Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp3.799.900

    KOBE RED LINE Gerinda Tangan
    atribut:
    • Exhaust Location: Front
  17. TRUSCO Short Diamond Needle File T-Handle (Gagang Kikir)
    70%
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Short Diamond Needle File T-Handle (Gagang Kikir)
    atribut:
    • Weight (g): 26
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 95x19.5x19.5
    • Purpose of Use: Optimum for grinding and polishing of hardened material. Small diameter hole, chamfer, grinding, core polishing and finish polishing, etc. Especially for detailed work.
  18. TRUSCO File Handle (Gagang Kikir)
    Mulai

    Rp46.900

    TRUSCO File Handle (Gagang Kikir)
    Deskripsi:
    The handle of an ironwork file
    atribut:
    • Purpose of Use: For the handle of engineers file.
  19. ENGINEER Tap Handle (Gagang Tap)
    52%
    Mulai

    Rp199.900

    ENGINEER Tap Handle (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    -Straight type handle for hand taps and hand reamers. -To stand a tap
    atribut:
    • Applicable Tap Dimension: M2 to M6
    • Total Length: 60mm
    • Material: Free-Cutting Steel
    • Purpose of Use: For thread cutting of taps.
Daftar Harga Handle Gerinda Terbaru November 2026
PFERD Fan Grinder Grit 80 F3010/6A (Amplas Gagang)Rp89.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
HITACHI Handle for Disc Grinder (Pegangan Mesin Gerinda)Rp24.900
KRISBOW Gerinda TanganRp2.199.900
BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
BOSCH Handle for Angle Grinders (Pegangan Mesin Gerinda)Rp40.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)Rp18.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Yutani Air Angle GrinderRp5.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)