Beli Gloss Meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Horiba Gloss MeterDeskripsi:Designed for greater ease of operation, maintain clean surfaces and improve quality control inspection in various industrial applications. High efficiency and flexibility utilizing a separate detector and light source, offers the ability to switch between 60 degree measuring angle for standard gloss measurement, and 20 degree measuring angle for high-gloss surfaces with gloss values over 70. The flexible connection between the probe and display unit ensures greater work efficiency. Just one touch of the calibration key starts the automatic sequential zero-span calibration.
- ROTANO Gloss Meter Recharge Battery OperatedDeskripsi:Gloss Meter digunakan untuk mengetahui kadar kilap dari suatu permukaan. Sangat praktis karena menggunakan regular ( AA ) Batterey.atribut:
- Working Temperature (°C): 0-40
- Power: AC External Charger, 4x Charging Battery
- Display Range: 0-199 GS
- Measurement Area (mm): 9x18
- Display Value Error: ≤ ± 1.0 (GS)
- Saturation Error (%): ≤ 10
- Stability Error: ≤ + 0.4 (GS)
- Standby Current(mA): ≤ 0.02
- Zero Error: Automatic Zero Adjustment
- B-ONE Gloss Meteratribut:
- Display: 4 Digits Backlit LCD
- Measuring Angle: 60°
- Range: 0.1-200 Gloss Units
- Gloss Units: GU
- Accuracy: ±1.0 GU
- Resolution: 0.1
- Data Memorized: 254 Groups
- Dimensions (mm): Main Unit: 156 x67x28; Probe: 58 x28x108
- Measuring Area (mm): 7x14 (Ellipse)
- Operating Condition Temperature (°C): 0-40
- Operating Conditions Humidity: <85%RH
- Power Supply: 4x1.5V AAA Size (UM-4) Baterry
- Repeatability : ±0.5 GU
- NIPPON PAINT Nippe 2000 High Gloss ThinnerDeskripsi:NIPPE 2000 HI GLOSS THINNER digunakan sebagai thinner untuk jenis cat lacquer seperti NIPPE 2000, NIPPE TIMBERTONE FINISH, NIPPE 2000 METALLIC COLOUR, NIPPE 2000 COPPER, NIPPE 2000 222 CLEAR, MELAMIC WOOD FILLER dan sejenisnya. Thinner ini menghasilkan lapisan cat yang sempurna, cepat kering, dan tingkat gloss yang baik.CARA PEMAKAIANLihat aturan pemakaian pada kemasan cat NIPPE 2000, NIPPE TIMBERTONE FINISH, NIPPE 2000 METALLIC COLOUR, NIPPE 2000 COPPER, NIPPE 2000 222 CLEAR, MELAMIC WOOD FILLER. Untuk hasil yang terbaik, gunakan thinner sesuai jumlah dan cara yang dianjurkan. Perhatikan technical data sheet untuk produk Nippon Paint. Aduk thinner dengan cat hingga homogen sebelum digunakan.
- Zinctium Thinner High Gloss SemutDeskripsi:Campuran pengencer cat, dapat digunakan untuk cat duco atau semi duco
- Impala Thinner Super Gloss QualityDeskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
- NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8LDeskripsi:BEE BRAND JUNIOR 66 adalah cat enamel ekonomis berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk pengecatan baja struktur, mebel dan lain sebagainya. Cat ini mudah diaplikasikan, cepat kering dan mempunyai daya adhesi yang baik serta gloss yang tinggi.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol dan air spray.Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran :5 - 10% (kuas, rol).30 - 40% (air spray).10 - 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis: 35 μ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan: 2 lapis.Daya Sebar Teoritis: 11 - 14 m²/liter/lapis (kuas).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh: < 1 jam.Kering Tekan: < 6 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 jam.atribut:
- Size (L): 0.8
- Theoretical Spread (m²): 11-14
- Mitsubishi Electric Mechanical Indicator Ac Voltmeter Wide Angle Meteratribut:
- Standard: Direct acting indicator electric meter JIS C1102-2, JIS C1102-3, JIS C1102-4, JIS C1102-5, JIS C1102-7
- Cover: Black (Munsell N1.5 half gloss), no red pointer
- Accessories: Mounting screw nut
- Cover Material: Acrylic resin (antistatic treated)
- Humidity (%RH): Relative humidity 30 to 70 does not adversely affect the instructions
- Insulation Resistance (MΩ): 10 or more (between electric circuit and outer box)
- Mounting posture: Vertical (meaning that the scale plate is vertical to the horizontal plane)
- Operating Principle: Movable iron piece
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 50 (Standard 23)
- Power Consumption (V/A): 3
- Scale Plate: (Ground color) white
- Mitsubishi Electric Mechanical Indicator Meter With Changeover Switch Ac Voltmeteratribut:
- Scale specifications: 0-300V
- Type: direct
- Scale Plate: (Ground color) white
- Standard: Direct acting indicator electric meter JIS C1102-2, JIS C1102-3, JIS C1102-4, JIS C1102-5, JIS C1102-7
- Operating Principle: Rectifying type
- Accessories: Mounting screw nut
- Cover Material: Acrylic resin (antistatic treated)
- Frequency (Hz): 50/60 shared
- Humidity (%RH): Relative humidity 30 to 70 does not adversely affect the instructions
- Mounting posture: Vertical (meaning that the scale plate is vertical to the horizontal plane)
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 50 (Standard 23)
- Power Consumption (V/A): 1.2
- Mitsubishi Electric Mechanical Indicating Instrument Frequency Meter Wide Angle Instrumentatribut:
- Mounting posture: Vertical (meaning that the scale plate is vertical to the horizontal plane)
- Scale Plate: (Ground color) white
- Class: 0.5
- Cover: Black (Munsell N1.5 half gloss), no red pointer
- Accessories: Mounting screw nut
- Cover Material: Acrylic resin (antistatic treated)
- Dimension A (mm): 92
- Dimensions (mm): 110x110
- Humidity (%RH): Relative humidity 30 to 70 does not adversely affect the instructions
- Insulation Resistance (MΩ): 10 or more (between electric circuit and outer box)
- Mass (kg): 0.5
- Operating Principle: Transducer type
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 50 (Standard 23)
- Power Consumption (V/A): 1.5
- Rated Voltage (V): 110
- Scale (mm): 175
- Standard: Direct acting indicator electric meter JIS C1102-2, JIS C1102-3, JIS C1102-4, JIS C1102-5, JIS C1102-7
- format: LP-110NF
- Zinctium Cat Kayu dan Besi SYNTHETIC ENAMEL 1kgDeskripsi:ZINCTIUM Synthetic Enamel adalah cat decorative yang bermutu tinggi, cepat kering, tahan terhadap cuacaserta memberikan tampilan warna yang cerah cocok sekali untuk kayu dan besi. Diformuasikan agar tidak begitumudah mengelupas, retak, dan pudar. Dengan tersedianya berbagai varian warna yang kami miliki maka akanmemudahkan Anda dalam mewujudkan impian warna Anda.Cara PemakaianPersiapan Permukaan : Bersihkan permukaan dari debu, minyak dan kotoran lainnya. Hindari pengecatan jika kadar alkali pada dinding di atas pH9 dan kadar kelembaban di atas 12% dengan protimeter dan atau diatas 6% dengan elcometer.atribut:
- Size (kg): 1.0
- Type Paint: Resin Alkyd
- Texture: Gloss and Matt
- Application: Brush, Roll, Airless Spray and Air Spray
- Dilution: 5-10% (Brush, Roll); 30-40% (air spray); 10-20% (airless spray).
- Dispersibility (m²/L/layer): Brush 11-14
- Dry Hard (hour): 1-2
- Dry Touch (Hour): 1-2
- Dry Touch (minute): 15
- Interval Paint (Hour): 2.0
- Layer: 2
- Non-Volatile: 63% b/b
- Solvent: Thinner Semut
- Specific Gravity: '1.07 (super white). at 25°C
- Thickness (micron): 35 (Layer Dry)
- KRISBOW Alat Ukur Kelembaban Tanpa Pinatribut:
- Measuring Range: 0 to 100 %RH
- Accuracy: +/-5% (+/-5 digit)
- Penetration Depth (mm): 20 to 40
- Resolution: 1 %RH
- Display: 2inch LCD display, 220x176 pixels
- Auto Power OFF: Auto off after approx. 10 minutes of inactivity
- Dimension (Unit/ Pack) (mm0: 55x38x185/85x45x220
- Operating Conditions (°C): 0 to 50 (32 to 122°F) < 80% RH non condensing
- Power: Battery 9V
- Chitose Kursi Lipat YamatoDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
Daftar Harga Gloss Meter Terbaru March 2026
| Horiba Gloss Meter | Rp36.999.900 |
| ROTANO Gloss Meter Recharge Battery Operated | Rp9.399.900 |
| KleenPro Gloss Meter | Rp9.199.900 |
| B-ONE Gloss Meter | Rp9.999.900 |
| NIPPON PAINT Nippe 2000 High Gloss Thinner | Rp50.900 |
| Zinctium Thinner High Gloss Semut | Rp39.900 |
| Impala Thinner Super Gloss Quality | Rp48.900 |
| NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8L | Rp44.900 |
| BYK Gardner Micro Tri Gloss | Rp149.999.900 |
| Mitsubishi Electric Mechanical Indicator Meter Ac Ammeter Wide Angle Meter | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/NIPPON%20PAINT%20Bee%20Brand%20Junior%2066%200_8L/65P102927221-7.jpg)







/Zinctium%20Cat%20Kayu%20dan%20Besi%20SYNTHETIC%20ENAMEL%201kg/10P104884036-1.jpg)