Beli Gerinda Uchiha di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- RYU Grinder Variable (Mesin Gerinda)atribut:
- Size (inch): 4
- Power (W): 840
- No Load Speed (rpm): 11000
- BOKY Gerinda Dudukatribut:
- Voltage (V): 220
- No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
- BLACK+DECKER Gerinda Tangan Kecilatribut:
- Power (W): 650
- Spindle Size: M10
- Size (mm): 100
- Switch Type: Slide
- Total Free adjustable guard: No
- Cable Length (m): 2
- No Load Speed (rpm): 12000
- Secondary Handle: Yes
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BENZ WERKZ Armature for Die Grinderatribut:
- Type: Armature
Daftar Harga Gerinda Uchiha Terbaru January 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| RYU Grinder Variable (Mesin Gerinda) | Rp489.900 |
| KRISBOW Gerinda Tangan | Rp419.900 |
| BOKY Gerinda Duduk | Rp189.900 |
| Makita Mesin Gerinda Tangan | Rp399.900 |
| BLACK+DECKER Gerinda Tangan Kecil | Rp389.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/kkP103683740-1.jpg)