Beli Gerinda Tangan Cordless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  2. INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp419.900

    INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  6. RYU Angle Grinder Variable (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp569.900

    RYU Angle Grinder Variable (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Power (W): 840
    • No Load Speed (rpm): 11000
  7. BOSCH Cordless Die Grinder Straight (Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp4.999.900

    BOSCH Cordless Die Grinder Straight (Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Slim grip for easy handling (185mm grip circumference)High speed 22,000 rpm for quick finishingPowerful 4-pole motor for quick finishing
  8. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  9. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  10. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  11. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  12. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  13. KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    Mulai

    Rp759.900

    KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 3
    • Input Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 8000-30000
  14. METABO Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp5.999.900

    METABO Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    -Unique encapsulated Metabo brushless motor with optimum protection from dust provides quick work progress and the highest efficiency -Slim design for prolonged comfort when working overhead or in areas with limited space -Fast brake system for highest user safety stops the disc within a matter of seconds after switching off -Metabo Quick for tool-free disc change by means of a quick-locking nut -Tool-free adjustable guard; twist-proof -Battery pack can be swivelled for better access in hard to reach places -Electronic safety shutdown: reduces kickback if the disc stops unexpectedly - for high user safety -Overload protection: protects the motor from overheating -Electronic soft start for smooth start-up -Restart protection: prevents unintentional start-up after battery pack change -Detachable dust protection filter protects motor from coarse particles -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack. -Battery packs with capacity display for checking the charge status
    atribut:
    • Type of Battery: Li-Power
    • Battery Voltage (V): 18
    • Grinding Wheel (mm): 125
    • Grinding with Sandpaper (m/s2): 2.5
    • Spindle Thread: M 14
    • Uncertainty of Measurement K (dB(A)): 3
    • Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
  15. KRISBOW Die Grinder 710W (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Die Grinder 710W (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Hole Diameter of Wheel (mm): 20
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 40x14.5x14.5
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 125
    • No Load Speed (rpm): 5300
    • Power (W): 710 (at 220V; 50Hz)
  16. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  17. BENZ WERKZ Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp1.399.900

    BENZ WERKZ Cordless Angle Grinder
    atribut:
    • Voltage: 21v - 4500mAH
    • No Load Spd: 9000 Rpm
    • Disc Size: 4\" / 105 mm
    • Feature: Egro Design & Cordless
    • Qty/Ctn: 6 Unit/Ctn
Daftar Harga Gerinda Tangan Cordless Terbaru November 2026
KRISBOW Gerinda TanganRp2.199.900
INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp419.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
KRISBOW Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp459.900
RYU Angle Grinder Variable (Mesin Gerinda Tangan)Rp569.900
BOSCH Cordless Die Grinder Straight (Gerinda Tangan)Rp4.999.900
BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)