Beli Gerinda Senso di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  2. APR Adaptor Gerinda
    Mulai

    Rp86.900

    APR Adaptor Gerinda
    Deskripsi:
    BISA UNTUK SEMUA WATT GRINDERKELENGKAPAN SESUAI GAMBAR REALPICTChainsaw penyambung Gergaji Listrik Mata Pisau Pemotong Kayu 12 InchChainsaw merupakan alat untuk memotong batang pohon ataupun jenis kayu lainnya, dimana sistem pengoperasiannya lebih mengandalkan mesin sebagai penggerak rantai gergaji didalamnya- adaptor gerinda 4inch/100mm- gergaji listrik ukuran 12 inch- untuk memotong kayu- dilengkapi dengan buku petunjuk cara merakit- sangat kuat- tahan lama- mudah di gunakanCara Pemasangan :1. Memasang keping rantai serta rantai dari gergaji tersebut. Untuk dapat melakukan pemasangan ini para pengguna gergaji harus membuka terlebih dahulu2.tutup pelindung rantai dan memasangkan keping rantai yang diikuti dengan pemasangan rantai pada alur keping rantai tersebut.3.Isilah pelumas rantai dengan menggunakan minyak pelumas khusus yang memang diperuntukkan untuk memperlancar kerja rantai pada sebuah mesin.Melakukan pengisian bahan bakar mesin gergaji dengan bahan bakar campuran antara pelumas dengan bensin.Menghidupkan mesin gergaji sebelum menggunakannya, dan4. Memastikan semua komponen keamanan didalam gergaji tersebut dapat berfungsi dengan baik, sehingga gergaji dapat berfungsi dengan optimal.
    atribut:
    • Electric Saw Size (inch): 12
    • Grinding Adapter (inch): 4
    • Grinding Adapter (mm): 100
  3. Sherlock Kikir
    Mulai

    Rp11.900

  4. Stihl Round Chain File MS170, MS180 (Kikir Bulat)
    Mulai

    Rp18.900

    Stihl Round Chain File MS170, MS180 (Kikir Bulat)
    atribut:
    • Size (mm): 4
    • Compatible for: MS170, MS180 Chainsaw
  5. Stihl Round Chain File MS250, MS382 (Kikir Bulat)
    Mulai

    Rp18.900

    Stihl Round Chain File MS250, MS382 (Kikir Bulat)
    atribut:
    • Size (mm): 4.8
    • Compatible for: MS250, MS382 Chainsaw
    • Length (mm): 200
    • Range (inch): 0.325
    • Model : Round File
  6. MILWAUKEE Coring Bit
    Mulai

    Rp1.999.900

    MILWAUKEE Coring Bit
    Deskripsi:
    Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.
    atribut:
    • Connection Type: Permanent
    • Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
    • Shank Included: Yes
  7. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  8. Husqvarna Coring Bit (Mata Bor Inti)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Husqvarna Coring Bit (Mata Bor Inti)
    Deskripsi:
    Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.
    atribut:
    • Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
    • Connection Type: Permanent
    • Item: Coring Bit
    • Shank Included: Yes
  9. Nicholson Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp879.900

    Nicholson Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Mata bor besi Nicholson dibuat dengan material yang kuat, kokoh, dan tahan lama. Ideal untuk membuat lubang yang rapi dan presisi pada bahan metal dan alumunium.
  10. SIMONDS Premium Core Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    SIMONDS Premium Core Bit
    Deskripsi:
    Penggunaan pada : Beton Cor, Bata Keras, Batu Gamping, Terrazzo, Aspal, Green Concrete, Lepa, dll. Jaminan 25% lebih kuat dan lebih cepat potongannya dibanding merk lain dengan desain mata yang lebih ergonomis dan tahan lama.
  11. BOSCH 2x4 Siding Core
    Mulai

    Rp1.899.900

    BOSCH 2x4 Siding Core
    Deskripsi:
    "Polyclick system" New standard for hole saw core. The shank can be shared by various cutters from the core to the hole saw, pursuing economic efficiency and convenience. [2x4 siding core] Ideal for drilling holes in 2x4 materials, siding, and all other wall materials! ¿ It is possible to cut at the same time without biting the nail with the unique cutting edge accounting. ¿ Ultra-long life due to the use of high-quality carbide tips. ¿ Because it has been hardened, there is no deformation such as distortion or twisting.Drilling of metal / ceramic siding, wood, laminated wood, slate, vinyl chloride, artificial marble, FRP, etc.
    atribut:
    • Effective Length (mm): 130
    • Material: Blade: Carbide tip
Daftar Harga Gerinda Senso Terbaru November 2026
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
APR Adaptor GerindaRp86.900
Sherlock KikirRp11.900
ENKA Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp529.900
Stihl Round Chain File MS170, MS180 (Kikir Bulat)Rp18.900
Stihl Round Chain File MS250, MS382 (Kikir Bulat)Rp18.900
Deli Gergaji TanganRp42.900
Yamamoto Welding Glasses (Kacamata Las)Rp449.900
Yamamoto Welding Glass (Kacamata Las)Rp369.900
MILWAUKEE Coring BitRp1.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)