Beli Gerinda Ryu Rsg 100 3 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- RYU Miter Sawatribut:
- Blade Diameter: 255mm
- Power: 1650W
- No. Load Speed: 4.800rpm
- RYU Angle Polisheratribut:
- Disc Diameter (mm): 180
- Power (W): 1200
- No Load Speed (rpm): 660 to 3000
- Size (inch): 7
- Kenmaster Gerinda Tanganatribut:
- Diameter (mm): 100
- Voltage (V): 220-50
Daftar Harga Gerinda Ryu Rsg 100 3 Terbaru April 2026
| RYU Gerinda Tangan | Rp369.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| RYU Mesin Bor | Rp339.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.399.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp449.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.999.900 |
| RYU Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.099.900 |
| RYU Gergaji Potong | Rp1.099.900 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp709.900 |
| RYU Mesin Bor Magnet | Rp4.499.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/0rP101004027-2.jpg)