Beli Gerinda Mini Ukir di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)Deskripsi:Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Vessel Air Micro Grinder Option (Mata Gerinda)Deskripsi:-Can be used according to the purpose of work from removal of cutter mark to mirror finishing during production of mold.-Suitable for grinding of hard steel, rough finish of flat surface and deburring.atribut:
- Outer Diameter (mm): 30
- Compatible Model: GT-MG25-12CF, 9CF, 12CR, 9CR
- KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)atribut:
- Chuck Capacity (mm): 3
- Input Voltage (V): 12
- No Load Speed (rpm): 8000-30000
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- TOTAL Gerinda Bor Miniatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Input Power (W): 130
- BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- TRUSCO Air Micro Grinderatribut:
- Length (mm): 12
- Grain Size: 80
- Overall Length (m): 42
- Shaft Diameter (mm): 3
- Shaft Length (mm): 42
- Maximum Rotation Speed (rpm): 65000
- Outer Diameter d (mm): 10
- TRUSCO Mounted Grinding Wheel PA Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)atribut:
- Grain Size (#): 60
- Shape: Cylinder
- Purpose of Use: Optimum: carbon steel (quenched), standard steel materials, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH), stainless steel (SUS).
- TRUSCO Diamond Internal Burr (Mata Bor Tuner Diamond)Deskripsi:(grinding pressure) In terms of grinding wheel life, it is recommendable to use it at low grinding pressure as much as possible. Excessively strong grinding pressure will cause a decrease its life.(Grinding fluid) It is a dry-type, but with a grinding flu
- NAKANISHI Electroplated Diamond Bur (Mata Bor Tuner Diamond)Deskripsi:-High grinding performance and durability are demonstrated from internal fine hole processing to outer diameter grinding and rough machining.atribut:
- Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxTotal Length: 0.1x1x3x40mm
- Grain Size: #1000
- Maximum Working Rotation Speed: 92000rpm
- BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu)Deskripsi:Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaanFungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon SteelKeunggulan Pahat Tekiro :Lebih TajamEnak DigenggamTidak Mudah Rusak
Daftar Harga Gerinda Mini Ukir Terbaru November 2026
| RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner) | Rp379.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles) | Rp13.900 |
| TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini) | Rp1.099.900 |
| Vessel Air Micro Grinder Option (Mata Gerinda) | Rp389.900 |
| KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda) | Rp759.900 |
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp75.900 |
| TOTAL Gerinda Bor Mini | Rp369.900 |
| BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/71P103684253-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/P101004032-1.jpg)
/6sP103684244-2.jpg)
/00P102599000-3.jpg)
/mkP103636812-2.jpg)
/deP103747482-1.jpg)

/P101003087-2.jpg)


/P102012864-1.jpg)
/P101578392-1.jpg)

/P101000529-1.jpg)
/P102752919-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/jsP103684712-2.jpg)
/hsP102186640-22.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)