Beli Gerinda Kinik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thinatribut:
- Size: 100 x 1.6 x 16
- KINIK Thai Depressed Center Grinding MetalDeskripsi:Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.atribut:
- Hole Diameter (mm): 16
- Abrasive Grits: 24
- Abrasive Grits Type: Coarse
- Shape: Round
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Application: Ferrous Metal
- Thickness (mm): 6
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- KINIK Sharpening Stone 38ADeskripsi:Sharpening Stones are used for sharpening wood-working or metalworking tools, Such as knifes, scissors, drills and knives used in kithen.
- KINIK Finishing Stone EDM FlatDeskripsi:Specially formulated for EDM Scale Removal.atribut:
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Application: EDM Scale Removal
- Shape: Flat
- KRISBOW Gerinda BotolDeskripsi:Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Air Die Grinder
- Throttle: Collet Type
- Hose size (inch): 3/8
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- KINIK Flaring Cup PADeskripsi:Pink Aluminium OxideFracture very easilyUsed on hard steel and alloys steels
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Mata Gerinda Potong Metal)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- KINIK Flaring Cup WADeskripsi:Friable White Aluminium Oxide abrasive, hard and britleWhite in ColorFractures very easilyUsed on Hard Steels and Alloy Steelsatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- Shape: Flaring Cup
- Hole Diameter (mm): 31.75
- KINIK Straight Cup 38Aatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- Shape: Straight Cup
- Hole Diameter (mm): 31.75
- KINIK Honing StoneDeskripsi:Honing Stones are applied where precise,dimensional limits and grade controls are required.They are used for manual or mechanical honing onmachines where they are mounted in holders or fixtures.
- KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium OksidaDeskripsi:Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.atribut:
- Dimensions (mm): 100x16
- Speed (rpm): Max. 15300
Daftar Harga Gerinda Kinik Terbaru February 2026
| KINIK Mata Gerinda Surface | Rp139.900 |
| KINIK Mata Gerinda GC | Rp139.900 |
| KINIK Mata Gerinda Amplas Susun | Rp31.900 |
| KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thin | Rp7.900 |
| KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal | Rp10.900 |
| KINIK Mata Gerinda 38A | Rp169.900 |
| KINIK Batu Gerinda Lurus Grit A | Rp95.900 |
| KINIK Mata Gerinda Potong Metal | Rp8.900 |
| KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| KINIK Sharpening Stone 38A | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/5eP101000194-3.jpg)





/deP103747482-1.jpg)