Beli Gerinda Halus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp18.900

  3. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  4. York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp269.900

    York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Bore (mm): 31.75
  5. TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Poles Halus
    Mulai

    Rp599.900

    TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Poles Halus
    atribut:
    • Size (inch): 6x1-1/2x1
  6. PFERD Grinding Compound Grit600 SFP600 (Pasta Kompon Gerinda)
    Mulai

    Rp1.199.900

    PFERD Grinding Compound Grit600 SFP600 (Pasta Kompon Gerinda)
    Deskripsi:
    GRINDING COMPOUND SFP600 600 298664 adalah caira n yang berfungsi untuk menghaluskan permukaan benda kerja seperti poros, katub, atau bearing. Compound gerinda ini biasa dipakai dengan f elt tools dan cloth ring sebagai aksesoris. Compound gerinda in i mempunyai ukuran 250 gr dengan grit sebesar 600 Compound gerinda ini biasa digunakan di bengkel, industri otomotif, foundy, dan konstru ksi..
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8.2x8.2x8
    • Type: Grinding Polishing Paste
  7. KRISBOW Sikat Halus untuk Mesin Poles
    Mulai

    Rp349.900

    KRISBOW Sikat Halus untuk Mesin Poles
    atribut:
    • Color: White
    • Size (inch): 17
  8. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  9. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  10. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  11. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  12. PFERD Flap Disc Polifan PFF115A40SG (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp189.900

    PFERD Flap Disc Polifan PFF115A40SG (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    POLIFAN WHEEL PFF115-22A40SG 167496 adalah mata gerinda yang digunakan untuk menghaluskan permukaan benda kerja.Mata gerinda ini dipakai untuk angle grinder dan biasa digunakan untuk ma terial benda kerja besi, stainless steel, plastic. Mata gerinda ini mempunyai dimensi 11.5 X 1.9 X 1.9 CM dengan ukuran grit 40.Mata gerinda ini bekerja dengan putaran 13300 rpm sehingga cocok digunak an pada industri, bengkel, dan konstruksi. Benefit POLIFAN flap discs can offer advantages over reinforced grinding wheels where a superior surface finish must be achieved in addition to high stock removal rates. The wide range of high-grade abrasive flap types and proven special-purpose versions available from PFERD meet the demands of the most exacting and difficult grinding tasks while reflecting the specific properties of each material.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 11.5x1.9x1.9
    • Type: SG A
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Application: Surface Grinding
    • Thickness (mm): 19
    • Diameter (mm): 115
    • Arbor (mm): 22.23
    • Maximum Speed (rpm): 13300
  13. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  14. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  15. PFERD Grinder Point D126 DZY-N7.0-8/6 (Mata Tuner Batu)
    Mulai

    Rp929.900

    PFERD Grinder Point D126 DZY-N7.0-8/6 (Mata Tuner Batu)
    Deskripsi:
    GRINDER POINT DZY-N7.0-8/6 D126 119266 adalah ba tu gerinda mounted dengan bentuk silindris.Batu gerinda ini biasa digunakan untuk menghaluskan benda kerja dengan material plastik.Bat u gerinda ini mempunyai ukuran 7 MM dengan kecepatan putar maksimu m 54570 Rpm. Batu gerinda ini biasa digunakan untuk aplikasi engr aving, menggerinda kontur permukaan, dan proses deburring awal benda ker ja. Batu gerinda ini biasa digunakan di bengkel, industri otomoti f, foundy, dan konstruksi. Benefit Superb tool life and dimensional stability. Short processingtimes. Reduction of less unproductive work time as the tool doesnot need to be dressed or changed so often. Avoids ther mal damageto the workpiece as low resulting grinding temperatures. Consistent quality for various types of workpieces.
    atribut:
    • Arbor (mm): 6
    • Type: Cylindrical
    • Application: Grinding, Rading, Contouring
    • Abrasive Material: Diamond
    • Thickness (mm): 8
    • Diameter (mm): 7
    • Dimensions (mm): 60x7x7
    • Maximum Speed (rpm): 54570
  16. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.599.900

  17. NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp209.900

    NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Sylicone Carbide
    • Abrasive Wheel Type: T1
  18. HASSTON PROHEX Kikir Plat Halus
    Mulai

    Rp48.900

    HASSTON PROHEX Kikir Plat Halus
    atribut:
    • Size (LxHxW) (inchxmm): 0
Daftar Harga Gerinda Halus Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)Rp18.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp269.900
TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Poles HalusRp599.900
PFERD Grinding Compound Grit600 SFP600 (Pasta Kompon Gerinda)Rp1.199.900
KRISBOW Sikat Halus untuk Mesin PolesRp349.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp75.900
KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp189.900
Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp8.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)