Beli Gerinda Elektrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Shank Mounted Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp479.900

    TRUSCO Shank Mounted Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    -For general metal. Since the space between the polishing cloths is somewhat open, it can be used up to the end with less clogging.-Inner surface/curved surface/flat surface control and any polishing can be polished freely from soft to hard by adjusting t-Commercially available electric grinder, electric drill and drill press.-Burring, rust remover, polishing before painting, inner surface curve polishing, metal surface polishing.-Working Tool: Straight-type grinder.
  2. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  3. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  4. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  5. TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    45%
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Commercially available electric grinders, electric drills, drilling machines, etc. Deburring, rust removal, polishing before painting, internal curved surface polishing, metal surface polishing. Tool used: Micro grinder. (air/electric)Features:For general metals. There is a slight gap between the polishing cloths, so there is less clogging and it can be used until the end. You can polish all types of surfaces, including internal surfaces, curved surfaces, and flat surfaces, and by adjusting the rotation speed, you can freely polish anything from soft to hard surfaces. Can only be used on the side. Since it comes with a shaft, you can use it freely, and the direction of the hairline is also constant. It adapts well to the shape of the workpiece. It has a self-generating effect that allows polishing with a new abrasive grain surface at all times. It has a large heat dissipation effect and does not alter the quality of the workpiece.
    atribut:
    • Type: Type vertical planting
    • Shaft DiameterxShaft Length (mm): 6x40
    • Material (Shaft): Steel
    • Usage Tool: Straight grinder (air and electric)
  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    43%
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Type: Type vertical planting
    • Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 6x40
  8. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  9. TRUSCO Shank Mounted Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Shank Mounted Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    -For general metal. Since the space between the polishing cloths is somewhat open, it can be used up to the end with less clogging.-Inner surface/curved surface/flat surface control and any polishing can be polished freely from soft to hard by adjusting t-Commercially available electric grinder, electric drill and drill press.-Burring, rust remover, polishing before painting, inner surface curve polishing, metal surface polishing.-Working Tool: Straight-type grinder.
    atribut:
    • Outer DiameterxWxShaft DiameterxShaft Length: 25x25x6x40mm
    • Blade Number (sheet): Approx. 73
    • Grain Size: #240
    • Purpose of Use: Commercially available electric grinder, electric drill and drill press. Burring, rust remover, polishing before painting, inner surface curve polishing, metal surface polishing. Working Tool: Straight-type grinder.
  10. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  11. TRUSCO Bevel Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    53%
    Mulai

    Rp509.900

    TRUSCO Bevel Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    -For general metal. Since the polishing cloth is implanted in a shape that covers the base, it is possible to simultaneously polish the two sides of the bottom and the side. A product that improves the efficiency of grinding operation and versatility.-No-For polishing of bottom, corner, flat surface, curve surface.-Working Tool: Straight-type grinder.
  12. GOEI Silent Diamond Grinding Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)
    Mulai

    Rp1.399.900

    GOEI Silent Diamond Grinding Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)
    Deskripsi:
    -We cut the vibration and noise by making the base plate of the main body out of resin and drastically cutting off the harsh screeching noise.-It is lighter compared to equivalent products due to the change from the iron base plate to the resin base plate.-Employs a cushioned structure that prevents bounce and makes it easier on the worker's hands.-Flat surface grinding, chamfering, and leveling of concrete, stone materials, bricks, and roof tiles, etc.-Working electric tool: disk grinder.
    atribut:
    • Finishing: Rough, Medium
    • Outer DiameterxThicknessxHole Diameter: 100x4x15mm
    • Maximum Working Rotation Speed: 14500rpm
    • Purpose of Use: Flat surface grinding, chamfering, and leveling of concrete, stone materials, bricks, and roof tiles, etc. Working electric tool: disk grinder.
  13. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  14. TRUSCO Spin Screw Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    43%
    Mulai

    Rp369.900

    TRUSCO Spin Screw Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    -The shaft is screw thread in, you can detach with one touch.-You can replace the shaft while attaching it to the chuck.-By using the spin shaft sold separately, work can be done by replacing the shaft whose shaft length is standard length (40mm) and deep-Rust remover, burring, blazing.-Polishing of cylindrical interior, corner etc.-Working Tool: Straight-type grinder, electric drill, drill press, rechargeable impact screwdriver (when hexagonal shaft is used)
    atribut:
    • Purpose of Use: Rust remover, burring, blazing. Polishing of cylindrical interior, corner etc. Working Tool: Straight-type grinder, electric drill, drill press, rechargeable impact screwdriver (when hexagonal shaft is used)
  15. monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Overall Length (mm): 136
    • Collet Size (mm): 3
    • Air Connection Port: 43834
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Speed (rpm): 56000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  16. TRUSCO Shank Mounted Soft Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    53%
    Mulai

    Rp429.900

    TRUSCO Shank Mounted Soft Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Width (mm): 25
    • Shaft DiameterxShaft Length (mm): 6x40
    • Tool Used: Straight grinder (air/electric)
    • Purpose of Use: Polishing of uneven surfaces, polishing of wood and plastic, and light burr removal. Working Tool: Straight-type grinder.
  17. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  18. Uryu Die Grinder Roll Type
    Mulai

    Rp6.399.900

    Uryu Die Grinder Roll Type
    atribut:
    • Tip tool: Shaft Diameter 6mm (Whetstone)
    • Exhaust Direction: forward
    • Chuck Inner Diameter (mm): 6
    • Total Length (mm): 174
    • Air Consumption (m³/minute): 0.4
    • Exhaust: forward
    • Hose attachment port: Rc1 / 4
    • No Load Rotation Speed (rpm): 25000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.6
Daftar Harga Gerinda Elektrik Terbaru November 2026
TRUSCO Shank Mounted Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)Rp479.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
KRISBOW Gerinda TanganRp2.199.900
TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)Rp239.900
Noritake Vit Professional Series Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp289.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)Rp249.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.199.900
TRUSCO Shank Mounted Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)Rp439.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)