Beli Gerinda Cordless Ryu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  2. RYU Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    RYU Mesin Bor
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  3. RYU Heat Gun
    Mulai

    Rp459.900

    RYU Heat Gun
    atribut:
    • Type: Powertools
  4. KRISBOW Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    KRISBOW Gerinda Duduk
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  5. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp819.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. Makita Cordless Impact Wrench
    BARU
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.899.900

  7. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. RYU Router
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Router
    atribut:
    • Power (W): 930
  9. BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.000

    BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    atribut:
    • Specification: A 24 S BF
  10. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  11. BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Battery Type: Lithium-Ion
    • K3L License: Yes
    • Max. Impact Rate (bpm): 27000
    • Maximum Screw Diameter (mm): 10
    • Torque settings: 20+2
  12. RYU Gun Polisher
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Gun Polisher
    Deskripsi:
    Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Diameter: 180mm
    • No Load Speed (rpm): 600-2.000
  13. RYU Mesin Bobok Beton
    Mulai

    Rp1.999.900

    RYU Mesin Bobok Beton
    atribut:
    • Frekuensi: 50/60Hz
  14. RYU Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

  15. RYU Gergaji Mesin Bensin Steel
    Mulai

    Rp2.399.900

    RYU Gergaji Mesin Bensin Steel
    atribut:
    • Size: 22inch
    • Displacement: 52cc
    • Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
    • Chain Qty: 43
    • Teeth of Sprocket: 7 T
    • Fuel Tank Capacity: 550ml
    • Chain Oil Tank Capacity: 250ml
    • Dimensions: 52x29x29cm
    • Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
    • Maximum RPM: 2800rpm
  16. Nippon Resibon Mata Gerinda
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp14.000

  17. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  18. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Gerinda Lurus
    atribut:
    • Lever: Lockable Switch
    • Voltage (V): 230
Daftar Harga Gerinda Cordless Ryu Terbaru November 2025
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
RYU Mesin BorRp319.900
RYU Heat GunRp459.900
RYU Mesin Bor ImpactRp419.900
KRISBOW Gerinda DudukRp839.900
Makita Gerinda TanganRp819.900
Makita Cordless Impact WrenchRp2.899.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
RYU RouterRp1.299.900
BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best RangeRp14.000

Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)