Beli Gerinda Cas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Union Sikat Kawat Mangkok Twist KnotDeskripsi:Sikat Kawat Mangkok Twist Knot (untuk gerinda tangan berkecepatan tinggi)Sikat twist knot ini dirancang untuk membersihkan permukaan yang susah dibersihkan. Sikat ini tahan korosi dan desain twist knot sikat ini mempercepat perontokkan karat, cat, dan kerak. Bisa digunakan dengan gerinda tangan. Cocok untuk menghilangkan kerak, deburring, dan persiapan/pembersihan welding seam.atribut:
- Material: Steel 0.5mm
- TRUSCO Hand Tap Setatribut:
- Screw: (Processing thread) Metric thread
- Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
- Union Stainless Stell Wire Cup Brush (CCS)atribut:
- Type: Economic Type
- TRUSCO Cup Brush for Electric ToolDeskripsi:Surface finishing and edge finishing of the corrosion of iron and steel, non-ferrous metals, polishing, welding definning, paint removing, foundation grinding, rubber production process, etc.atribut:
- Purpose of Use: For Flat Surface PolishingRust prevention and polishing of iron and steel/non-ferrous metals, burring of welding, paint removal, base polishing, edge finishing of rubber production process, surface processing.
- TRUSCO Air Cup BrushDeskripsi:Use:Rust removal. Oxidized film removing after welding. Paint removal. Foundation treatment.atribut:
- Maximum Rotation Speed (rpm): 12000
- Outside Diameter (mm): 75
- Purpose of Use: For Flat Surface PolishingRust remover/oxide film removal after welding. Paint removal and ground processing.
- Weight (g): 270
- TRUSCO Carbide Bur SetDeskripsi:-Sharpness is good, smooth processing can be done.-A set of 10 piece carbide bars of F 3mm shank.-TB1A030, TB2A024, TB2A030, TB3A030, TB4A030, TB5A030, TB6A030, TB7A030, TB8A030, TB51A030atribut:
- Shank Diameter: 3mm
- Content: TB1A030, TB2A024, TB2A030, TB3A030, TB4A030, TB5A030, TB6A030, TB7A030, TB8A030, TB51A030
- Union Tube Brushes with Thread (TT)atribut:
- Material: Brass
- Union Steel Wire Cup Brushes (CA)Deskripsi:CA-Type Cup Brushes (electric tools), Aggressive type.
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- ACIS Digital Precision Balance AD-I Seriesatribut:
- Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
- Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
- Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
Daftar Harga Gerinda Cas Terbaru January 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Union Stainless Stell Wire Cup Brushes (CAS) | Rp249.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| Union Sikat Kawat Mangkok Twist Knot | Rp71.900 |
| TRUSCO Hand Tap Set | Rp149.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp789.900 |
| RYU Cup Brush | Rp30.900 |
| NACHI VG Mills Four Flutes Carbide End Mills - 9444 | Rp399.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101003655-1.jpg)








/P101003654-1.jpg)



/P101003488-1.jpg)
/P101003666-1.jpg)
/P101003636-1.jpg)
/P101003517-1.jpg)