Beli Gerinda Benz di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BENZ WERKZ Digital ScaleDeskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BENZ WERKZ Gerinda Dudukatribut:
- Wheels Size: 150x16x12.7mm
- Unit/Ctn: 2 Unit/Ctn
- No Load Speed (rpm): 2950
- Power (W): 150
- Voltage (V): 220v/50Hz
- BENZ WERKZ Gerinda Tanganatribut:
- Disc Size: 4\" / 105 mm
- Feature: Egro Design & 2m cable cord
- Qty/Ctn: 10 Unit/Ctn
- Voltage (V): 220v/50Hz
- BENZ WERKZ Gerinda Botol/Tuneratribut:
- Chuck Diameter: 3mm
- Weight: 1.5kg
- Feature: 90 Pcs Acc (incl)
- Unit/Ctn: 10 Unit/Ctn
- No Load Speed (rpm): 8000-35000
- Power (W): 135
- Voltage (V): 220v/50Hz
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- BENZ WERKZ Bor Tuner Gantung Power Carver Fleksibelatribut:
- Chuck: 4mm
- Feature: Egro Design & 2m cable cord
- Qty/Ctn: 8 Unit/Ctn
- No Load Speed (rpm): 500 - 22000
- Voltage (V): 220v/50Hz
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- BENZ WERKZ Electric Jig Sawatribut:
- Voltage: 220v/50Hz
- Feature: Egro Design & 2m cable cord
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- BENZ WERKZ Catok Besi Medium Dutyatribut:
- Qty/Ctn: 1 Unit
- Wipro Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2850
- Voltage (V): 220/50
- BENZ WERKZ Electric Polisheratribut:
- Voltage: 220v/50Hz
- Feature: Egro Design & 2m cable cord
- BENZ WERKZ Air Die Grinderatribut:
- Collet Size: 3-6mm (1/8\"-1/4\")
- Air inlet: 1/4\"
- Air Compressor: 6.3kg/cm2
- Qty/Ctn: 50 Pcs
- BENZ WERKZ Cordless Angle Grinderatribut:
- Voltage: 21v - 4500mAH
- No Load Spd: 9000 Rpm
- Disc Size: 4\" / 105 mm
- Feature: Egro Design & Cordless
- Qty/Ctn: 6 Unit/Ctn
- BENZ WERKZ Switch for Die Grinderatribut:
- Type: Switch
- BENZ WERKZ Armature for Die Grinderatribut:
- Type: Armature
- BENZ WERKZ Stator for Die Grinderatribut:
- Type: Stator
Daftar Harga Gerinda Benz Terbaru March 2026
| BENZ WERKZ Digital Scale | Rp389.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BENZ WERKZ Gerinda Duduk | Rp489.900 |
| BENZ WERKZ Gerinda Tangan | Rp239.900 |
| BENZ WERKZ Gerinda Botol/Tuner | Rp309.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| BENZ WERKZ Bor Tuner Gantung Power Carver Fleksibel | Rp689.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
| KINIK Mata Gerinda Surface | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)