Beli Gergaji Serba Guna di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRICRAFT Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp5.900

    TRICRAFT Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Deskripsi:
    Batu amplas serba guna / Besi
  2. Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (46)
    Mulai

    Rp2.900

    Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Deskripsi:
    DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
    atribut:
    • Adhesive Material: Acrylic Base Adhesive
    • Backing Material: Kertas Tisu
    • Color: White Translucent
    • Tape Length (yard): 12
  3. TEKIRO Multifunction Pliers (Tang Serbaguna)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Multifunction Pliers (Tang Serbaguna)
    Deskripsi:
    TANG LIPAT MULTIFUNGSI 17 IN 1Bermaterialkan Stainless Steel dengan fungsi antara lain, Tang lancip untuk menjepit ruang yang sempit, Tang Penggigit Utama untuk menjepit benda dengan kuat, Pemotong Kabel, Pisau untuk mencabut karet pada kabel, Gergaji untuk memotong, Pengait untuk menarik kawat, Obeng untuk membuka sekrup minus, Obeng untuk membuka sekrup plus, Pembuka kaleng, Pisau untuk menusuk dan memotong, Pengait untuk menarik kabel, Penggaris untuk mengukur, Kikir untuk meratakan dan menghaluskan,
  4. Kenmaster Padlock BL (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

  5. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp109.900

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 1
  6. Deli Scissor (Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

  7. Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.
    atribut:
    • Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
    • Application Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Cure type: neutral Cure
    • Durometer Hardness, Shore A: 19
    • Elongation: 3
    • High Service Temperature (°C): 150
    • Low Service Temperature (°C): -50
    • Movement Capability: 0.15
    • Size (ml): 300
    • Tensile Strength (psi): > 145
    • Water Resistant: Yes
    • Working Time: 10 Minutes
  8. Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    27%
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50/Double Voltages
  9. Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    21%
    Mulai

    Rp1.099.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    > TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1000
  10. TOTAL Pocket Knife Multi-Function (Pisau Saku)
    Mulai

    Rp65.900

    TOTAL Pocket Knife Multi-Function (Pisau Saku)
    Deskripsi:
    Strong Aluminium Handle. With 15 Functions: 1. Large knife. 2. Can opener. 3. Phillips screwdriver. 4. Leather punch. 5. Bottle Opener. 6. Scissors. 7. Needle. 8. Slotted Screwdriver. 9. Fish scaler. 10. Hook remover. 11. Saw. 12. Corkscrew. 13. Nail cleaner. 14. Nail file. 15. Key ring. Strong Aluminium Handle. Packed by display color box.
    atribut:
    • Length (cm): 9.5
  11. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  12. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  13. NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp37.900

    NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.
    atribut:
    • Metode Aplikasi: Spray
    • Ukuran (cc): 300
  14. KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)
    Mulai

    Rp95.900

    KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)
    Deskripsi:
    Padlock 4Dial Zine Alloy Black
  15. Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  16. Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp999.900

    Aero Electric Motor Flange Mounted B5 1500RPM 4 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> Aluminium Body Frame
  17. KRISBOW Pocket Knife (Pisau Saku)
    Mulai

    Rp88.900

    KRISBOW Pocket Knife (Pisau Saku)
    atribut:
    • Type: Pocket Knife 13in1
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 270x180x30
Daftar Harga Gergaji Serba Guna Terbaru October 2026
TRICRAFT Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp5.900
Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Rp2.900
TEKIRO Multifunction Pliers (Tang Serbaguna)Rp96.900
Kenmaster Padlock BL (Gembok)Rp25.900
Joyko Kuas LukisRp7.900
NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LRp109.900
Deli Scissor (Gunting)Rp13.900
Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp71.900
Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp2.099.900
Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)