Beli Gergaji Scrol di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- KRISBOW Mata Mesin Gergaji Ukir KayuDeskripsi:Scroll Sawblade 133xv2.8x0.3mmx10TPI 5Pcatribut:
- Packing Dimensions (mm): 45x10x200
- RYU Scroll Sawatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 120
- Suction Speed (minute): 1400
- Surface of the Saw (mm): 405
- Cutting Capacity (mm): 50
- Isolasi Type: Class I
- Work Angle (˚): 0-45
- KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayuatribut:
- Blade Length (mm): 125
- Dimensions (mm): 620x300x400
- Max. Thickness Workpiece (mm): 50
- Motor (V/Hz/W): 230/50/90
- Speed (rpm): 550-1600
- Stroke (mm): 15
- Table Size (mm): 415x255
- Table Tilt (°): 0-45
- Throat Depth (mm): 406
- KYK TCT Saw Blade For WoodDeskripsi:Pisau potong kayu
- NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speedatribut:
- Size (inch): 16
- Power (W): 120.0
- Voltage (V): 220
- SPM: 400-1600
- Frequency (Hz): 50
- Table Dimensions (mm): 420x260
- BOSCH Corded JigsawDeskripsi:D-handle corded jigsaws align the user's hand with the blade to provide greater stability, particularly with thicker material or in longer cuts.atribut:
- UNSPSC: 27112709
- Bevel Angle Range: 0° Left to 45° Right
- Blade Shank Type: T-Shank
- Stroke Type: Orbital
- Variable Speed: Yes
- Voltage (V): 120 (AC)
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- TOTAL Jigsawatribut:
- Voltage (V): 220-240
Daftar Harga Gergaji Scrol Terbaru January 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus | Rp97.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam | Rp66.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Kayu | Rp629.900 |
| BULTRAX Carbon Brush Auto Cut | Rp7.900 |
| KRISBOW Mata Mesin Gergaji Ukir Kayu | Rp38.900 |
| RYU Scroll Saw | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayu | Rp2.699.900 |
| Makita Jig Saw | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)