Beli Gergaji Pigura Tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Back Saw
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Back Saw
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Figura. Membuat pemotongan miring yang akurat, kini mudah dengan Tekiro Gergaji Clamping Box. Memotong pada sudut kemiringan 45 derajat dengan mudah berkat Clamping Box ini. Gergaji berkualitas dan Clamping Box terbuat dari bahan ABS. Ini adalah pilihan yang ringan, tahan lama dan mudah digunakan untuk berbagai proyek maupun hobi anda. Sangat praktis dan hasil pemotongan akan lebih cepat dan presisi. Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhanMaterial : high carbon steel
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: High Carbon Steel
    • Dimension 2 (mm): 300
    • Dimension 1 (mm): 410
    • Dimension 4 (mm): 100
    • Dimension 5 (mm): 22
    • Dimension 3 (mm): 117
  2. TEKIRO Handsaw TPR Handle
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  3. INGCO Back Saw
    Mulai

    Rp84.900

    INGCO Back Saw
    Deskripsi:
    INGCO Back Saw // Gergaji Kayu Backsaw Sudut Pigura Inch
    atribut:
    • Length (mm): 300 (12inch)
    • Material: 65Mn
    • Thickness (mm): 0.8
    • Teeth Per Inch: 11
  4. RYU Table Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    RYU Table Saw
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  5. Sherlock Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp16.900

    Sherlock Mata Gergaji Besi
    atribut:
    • Size (mm): 300
    • Teeth Per Inch: 24
  6. Kennedy Meteor Tenon Saw Fine Cut 11 Tpi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

    Kennedy Meteor Tenon Saw Fine Cut 11 Tpi
    Deskripsi:
    Has file sharpened teeth with plain hardened cutting edges. Impact resistant handle. High quality. 13 points per inch.
    atribut:
    • Saw Type: Tenon Saw
    • Blade Material: Steel
    • Back Material: Steel
    • Blade length: 250mm
    • Teeth Per Inch: 13TPI
    • Handle Material: ABS
Daftar Harga Gergaji Pigura Tekiro Terbaru December 2025
TEKIRO Back SawRp139.900
TEKIRO Handsaw TPR HandleRp80.900
INGCO Back SawRp84.900
RYU Table SawRp1.099.900
CPT National Mata Gergaji BesiRp2.900
Sherlock Mata Gergaji BesiRp16.900
Kennedy Meteor Tenon Saw Fine Cut 11 TpiRp519.900

Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)