Beli Gergaji ES Batu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UNIKA Single-Function Core Drill E&S
    Mulai

    Rp2.699.900

  2. Mitsubishi Materials Chip TNMG-Es
    Mulai

    Rp159.900

    Mitsubishi Materials Chip TNMG-Es
    atribut:
    • Thickness (mm): 4.76
    • Work Material: M (Stainless Steel)
    • Cutting area: Medium Cutting
    • Material: US735
    • Type: negative
    • Chip breaker: Both Sides
    • Dimension D1 (mm): 9.525 phi
    • Dimension S1 (mm): 4.76
    • Inscribed Circle Diameter (phi mm): 9.525
    • Thickness Tolerance (mm): ± 0.13
  3. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp66.900

  4. UNIKA Es Core Drill Composite Material Type (Sds Shank)
    Mulai

    Rp1.799.900

    UNIKA Es Core Drill Composite Material Type (Sds Shank)
    atribut:
    • Applicable motor: Electric drill, vibration drill (rotation mode)
    • Shank Shape: SDS shank
    • Work Material: Soft siding board, PVC board, FRP, gypsum board
  5. UNIKA Es Core Drill Composite Material Type (Straight Shank)
    Mulai

    Rp3.799.900

    UNIKA Es Core Drill Composite Material Type (Straight Shank)
    atribut:
    • Shank Shape: 10 / 13mm chuck combined shank
    • Applicable motor: Electric drill, vibration drill (rotation mode)
    • Overall Length (mm): 270
    • Work Material: Soft siding board, PVC board, FRP, gypsum board
    • Effective Length (mm): 135
  6. TEKIRO Tang Snap Ring
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Tang Snap Ring
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  7. So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Rating:
    99% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp12.900

    So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Deskripsi:
    So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  8. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp42.000

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 1
  9. NIPPON PAINT Cat Semprot Aerosol Tipe Warna Solid
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp40.900

    NIPPON PAINT Cat Semprot Aerosol Tipe Warna Solid
    Deskripsi:
    Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.
    atribut:
    • Metode Aplikasi: Spray
    • Ukuran (cc): 300
  10. UHU Glue All Purpose Adhesive (Lem Serbaguna)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    UHU Glue All Purpose Adhesive (Lem Serbaguna)
    atribut:
    • Color: Crystal Clear
    • Water Resistance: Good
    • Viscocity (mPa.s): 4400
    • Minimum Application Temperature (°C): 10
    • Maximum Temperature Resistance (°C): 70
    • Chemical Base: Polyvinyl Acetate
    • Drying Time (s): Approx. 60-120
    • Final Bond Strength (N/mm²): 7
    • Final Bond Strength After (hour): 24
    • Flash Point (°C): K1 (<21℃)
    • Moisture Resistance: Good
    • Solvent: Mixture of esters and alkohols
    • Viscosity: Medium Viscosity
    • Water Soluble: No
  11. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  12. Dalton Hand Pallet
    Mulai

    Rp5.299.900

  13. HUGONG Mesin Las ARC Inverter
    Mulai

    Rp1.899.900

    HUGONG Mesin Las ARC Inverter
    Deskripsi:
    - Portable Stick Welder- New Generation IGBT Inverter Technology- Built-in Anti-Sticking and Hot Start- Ideal for Welding of Carbon steels, low-alloy stells and stainless steels- Excelent arc characteristic and perfomance with electrodes in diameters of 1.6 to 5.0. rutile (E 6013) and Basic (E 7018) type electrodes- Thermal protection and power indicator light- Equipped with voltage protection this improves the reliability- Easy-to-use and user-friendly control panel- Steepless welding current adjustment- Easy welding cable connections with European type quick connectors- Fan cooling system- IPS2 Protection Class- Lightweight, Small and Compact Design
  14. Union Wire Wheel Brushes Steel 0.20mm
    Mulai

    Rp87.900

    Union Wire Wheel Brushes Steel 0.20mm
    Deskripsi:
    Wire Wheel Brushes (WN - Type )use for removing sawdust from band saw blade
    atribut:
    • Width (mm): 16
    • Wire Thickness (mm): 0.20 (Steel)
  15. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp11.900

  16. BAHCO Arbor for Holesaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BAHCO Arbor for Holesaw
    atribut:
    • Compatible Arbor: 3834-ARBR-930ES, 9100ES
    • Cutting Diameter: 6.35
    • Total Length: 138mm
  17. Ultra Milk Susu UHT Coklat
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp5.900

    Ultra Milk Susu UHT Coklat
    atribut:
    • Flavor: Chocolate
  18. BAHCO Arbor for Holesaw
    Mulai

    Rp129.900

    BAHCO Arbor for Holesaw
    atribut:
    • Compatible hose saw size: 32 to 44
    • Compatible Arbor: 3834-ARBR-730, 630, 930, 930ES, SD30
  19. Miyanaga High-Speed Center Drill for S-Lock Series
    Mulai

    Rp89.900

    Miyanaga High-Speed Center Drill for S-Lock Series
    atribut:
    • Material: Hythe (HSS)
    • Blade Diameter (Ø mm): 6.35
    • Overall Length (mm): 105
    • Compatible: Product corresponding to ES lock system
    • TRUSCO Number: 303-8459
Daftar Harga Gergaji ES Batu Terbaru February 2026
UNIKA Single-Function Core Drill E&SRp2.699.900
Mitsubishi Materials Chip TNMG-EsRp159.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk LogamRp66.900
UNIKA Es Core Drill Composite Material Type (Sds Shank)Rp1.799.900
UNIKA Es Core Drill Composite Material Type (Straight Shank)Rp3.799.900
TEKIRO Tang Snap RingRp48.900
So Klin Pembersih Lantai PouchRp12.900
NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LRp42.000
NIPPON PAINT Cat Semprot Aerosol Tipe Warna SolidRp40.900
UHU Glue All Purpose Adhesive (Lem Serbaguna)Rp13.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)