Beli Gelas Ukur Ml di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Green Leaf Gelas Ukur GilbertDeskripsi:Gelas Ukur Gilbert 2 Liter dengan Desain Khusus, Gelas Kimia Buatan Greenleaf Baik Digunakan untuk Industri Maupun Rumah Tangga, Gelas Kimia Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
- Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Printed in durable white enamel/color as per ISO 4794 standard.
- Non Brand Gelas Ukur PlastikDeskripsi:Gelas Ukur 5000ml / 5 literDapat digunakan untuk berbagai keperluan diy eliquid atau lainnya.karena barangnya besar , di agen pengiriman dihitungnya volume , bukan berat. (berat aslinya @ 450gr+-)atribut:
- Size (L): 5
- monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Measuring Cylinderatribut:
- Material: PP
- Scale: Available
- BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)atribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- Non Brand Jasa Kalibrasi Gelas Ukuratribut:
- Calibration Type: Gelas Ukur
- Range Calibration: 0-1000ml
- Suji Gelas BeakerDeskripsi:Gelas ukur yang terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- monotaro Gelas Ukur Kimia Kacaatribut:
- Material: Borosilicate glass 3.3
- Heat Resistance Temperature (°C): 270
- IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)Deskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- AS ONE Graduated Cylinder PFA (Gelas Ukur Lab)atribut:
- Material: PFA (fluorine resin)
- AS ONE Graduated Cylinder for Specific Gravity (Gelas Ukur Lab)atribut:
- Specification: No scale type
- Material: Borosilicate glass-1
- SP Gelas Aquaatribut:
- Size (ml): 220
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- Sanplatec Graduated Cylinder TPX (Gelas Ukur Lab)atribut:
- Material: TPX (R) (methyl pentene resin)
- Sanplatec Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:-It is a resin made measuring cylinder which realized transparency equivalent to glass.atribut:
- Material: Polymethacrylstyrene
- Scale: Yes
Daftar Harga Gelas Ukur Ml Terbaru April 2026
| Green Leaf Gelas Ukur Gilbert | Rp15.900 |
| Non Brand Gelas Ukur | Rp28.900 |
| Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab) | Rp96.900 |
| Non Brand Gelas Ukur Plastik | Rp109.900 |
| monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab) | Rp32.900 |
| BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab) | Rp179.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| Non Brand Jasa Kalibrasi Gelas Ukur | Rp599.900 |
| Suji Gelas Beaker | Rp22.900 |
| monotaro Gelas Ukur Kimia Kaca | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/6eP105386230-1.jpg)

/8tP101568317-2.jpg)
/P102092767-1.jpg)
/1mP102079058-3.jpg)



/P102079102-1.jpg)
/a3P103482363-6.jpg)
/5dP103485193-11.jpg)


/axP102079393-2.jpg)
/ohP103494881-1.jpg)
/k4P107832724-1.jpg)
/7yP102605286-6.jpg)