Beli Gelas Ukur 300 Ml di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp96.900

    Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Printed in durable white enamel/color as per ISO 4794 standard.
  2. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  3. BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    79%
    Mulai

    Rp42.900

    BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: PP (Polypropylene)
    • Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
  4. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp86.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  5. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp67.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  6. AS ONE Graduated Cylinder for Specific Gravity (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp309.900

    AS ONE Graduated Cylinder for Specific Gravity (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Specification: No scale type
    • Material: Borosilicate glass-1
  7. Suji Gelas Beaker
    Mulai

    Rp22.900

    Suji Gelas Beaker
    Deskripsi:
    Gelas ukur yang terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.
    atribut:
    • Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
  8. monotaro Gelas Ukur Kimia Kaca
    Mulai

    Rp44.900

    monotaro Gelas Ukur Kimia Kaca
    atribut:
    • Material: Borosilicate glass 3.3
    • Heat Resistance Temperature (°C): 270
  9. IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

  10. Sanplatec Graduated Cylinder TPX (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp129.900

    Sanplatec Graduated Cylinder TPX (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: TPX (R) (methyl pentene resin)
  11. monotaro Dispos Cup (PP) (Gelas Plastik)
    Mulai

    Rp1.900

    monotaro Dispos Cup (PP) (Gelas Plastik)
    Deskripsi:
    Better disposable PP beaker Agitation, preparation of sample.
    atribut:
    • Material: PP (polypropylene)
    • Color: Translucent
    • Heat Resistance Temperature (°C): 121
    • Scale: There
  12. NIKKO Beaker Plastic Disposable (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    NIKKO Beaker Plastic Disposable (Gelas Kimia)
    atribut:
    • Material: PP (Polypropylene)
  13. Sanplatec Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp75.900

    Sanplatec Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    -It is a resin made measuring cylinder which realized transparency equivalent to glass.
    atribut:
    • Material: Polymethacrylstyrene
    • Scale: Yes
  14. Green Leaf Gelas Takaran
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

  15. AS ONE Graduated Cylinder High Precision (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp239.900

    AS ONE Graduated Cylinder High Precision (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Scale: can be
    • Specification: Accuracy higher than JIS standard. Volume Accuracy/Lot No. Notation on Body
    • Material: hard glass
  16. VITLAB Graduated Cylinder PMP (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp289.900

    VITLAB Graduated Cylinder PMP (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Crystal clear. DE-M marked. With molded graduations and ring marks at the primary scale points, calibrated In. The lot certificate supplied bears the batch number and the actual nominal value ascertained under the test conditions. The resulting deviations from the nominal value fall well under the allowed tolerances of Class A according to DIN 12681 and ISO 6706. With the laser engraved batch number and the year of manufacture. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not cause tolerance limits to be permanently exceeded. Also available with DAkkS calibration certificate or individual quality certificate.
  17. VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp61.900

    VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Highly transparent. With molded scale and ring marks at the primary scale points. calibrated In. Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded.
  18. PYREX Beaker Low Form Graduated (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

  19. AS ONE Pipet Ukur Bio (Pipet Presisi)
    Mulai

    Rp79.900

    AS ONE Pipet Ukur Bio (Pipet Presisi)
    Deskripsi:
    The width of one scale is narrower than that of the short biopipette, so it has excellent volume accuracy. In order to prevent accidental ingestion when inhaling, it has been treated with a cotton plug (with a cotton plug). Thick hole type.
    atribut:
    • Material: borosilicate glass
    • Top Outer Diameter (mm): 7
    • Pipette Type: bio pipette
Daftar Harga Gelas Ukur 300 Ml Terbaru March 2026
Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp96.900
IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Rp169.900
BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp42.900
IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Rp86.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp67.900
AS ONE Graduated Cylinder for Specific Gravity (Gelas Ukur Lab)Rp309.900
Suji Gelas BeakerRp22.900
monotaro Gelas Ukur Kimia KacaRp44.900
IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)Rp169.900
Sanplatec Graduated Cylinder TPX (Gelas Ukur Lab)Rp129.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)