Beli Gelas Ukur 20 Ml di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Gelas Ukur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

  2. Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp96.900

    Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Printed in durable white enamel/color as per ISO 4794 standard.
  3. Non Brand Gelas Ukur Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Gelas Ukur Plastik
    Deskripsi:
    Gelas Ukur 5000ml / 5 literDapat digunakan untuk berbagai keperluan diy eliquid atau lainnya.karena barangnya besar , di agen pengiriman dihitungnya volume , bukan berat. (berat aslinya @ 450gr+-)
    atribut:
    • Size (L): 5
  4. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  5. BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp179.900

    BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: PP (Polypropylene)
    • Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
  6. IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

  7. Suji Gelas Beaker
    Mulai

    Rp22.900

    Suji Gelas Beaker
    Deskripsi:
    Gelas ukur yang terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.
    atribut:
    • Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
  8. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp86.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  9. AS ONE Graduated Cylinder PFA (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp3.199.900

    AS ONE Graduated Cylinder PFA (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: PFA (fluorine resin)
  10. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp67.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  11. Sanplatec Graduated Cylinder TPX (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp129.900

    Sanplatec Graduated Cylinder TPX (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: TPX (R) (methyl pentene resin)
  12. AS ONE Pipet Ukur Bio (Pipet Presisi)
    Mulai

    Rp79.900

    AS ONE Pipet Ukur Bio (Pipet Presisi)
    Deskripsi:
    The width of one scale is narrower than that of the short biopipette, so it has excellent volume accuracy. In order to prevent accidental ingestion when inhaling, it has been treated with a cotton plug (with a cotton plug). Thick hole type.
    atribut:
    • Material: borosilicate glass
    • Top Outer Diameter (mm): 7
    • Pipette Type: bio pipette
  13. Sanplatec Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp75.900

    Sanplatec Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    -It is a resin made measuring cylinder which realized transparency equivalent to glass.
    atribut:
    • Material: Polymethacrylstyrene
    • Scale: Yes
  14. SP Gelas Aqua
    Mulai

    Rp10.900

    SP Gelas Aqua
    atribut:
    • Size (ml): 220
  15. VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp61.900

    VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Highly transparent. With molded scale and ring marks at the primary scale points. calibrated In. Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded.
  16. VITLAB Graduated Cylinder PMP (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp289.900

    VITLAB Graduated Cylinder PMP (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Crystal clear. DE-M marked. With molded graduations and ring marks at the primary scale points, calibrated In. The lot certificate supplied bears the batch number and the actual nominal value ascertained under the test conditions. The resulting deviations from the nominal value fall well under the allowed tolerances of Class A according to DIN 12681 and ISO 6706. With the laser engraved batch number and the year of manufacture. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not cause tolerance limits to be permanently exceeded. Also available with DAkkS calibration certificate or individual quality certificate.
  17. AS ONE Pierce Vial (Gelas Ukur)
    Mulai

    Rp989.900

    AS ONE Pierce Vial (Gelas Ukur)
    Deskripsi:
    Samples can be taken in and out with a syringe without being exposed to the outside air.
    atribut:
    • Material: Made of high quality borosilicate glass
    • Specification: Autoclave sterilizable
  18. Unggul Tutup Gelas Oz
    Mulai

    Rp3.900

    Unggul Tutup Gelas Oz
    Deskripsi:
    - Tutup gelas Oz plastik dapat digunakan untuk tutup gelas Oz ukuran 10 - 16oz
    atribut:
    • Material: Plastic
Daftar Harga Gelas Ukur 20 Ml Terbaru April 2026
Non Brand Gelas UkurRp28.900
Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp96.900
Non Brand Gelas Ukur PlastikRp109.900
IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Rp169.900
BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp179.900
IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)Rp169.900
Suji Gelas BeakerRp22.900
IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Rp86.900
AS ONE Graduated Cylinder PFA (Gelas Ukur Lab)Rp3.199.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp67.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)