Beli Fuel Oil Flow Meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp3.599.900

    KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    atribut:
    • Precision: FS±10%
    • Effective Scale: 10:1
    • Connection size: Rc1/8
    • Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
    • Heat Resistant Temperature: 60°C
    • Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
  2. Kyowa Pengukur Level Oli (Indikator Level Oli)
    56%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    Kyowa Pengukur Level Oli (Indikator Level Oli)
    Deskripsi:
    -By adopting heat-resistant reinforced resin and glass, excellent in heat resistance and chemical resistance._x000D_-Installation is easy. _x000D_-Screw Locking Type
  3. STP Motorcycle Oil Additive Complete Fuel System Cleaner (Cairan Aditif Motor)
    Mulai

    Rp139.900

    STP Motorcycle Oil Additive Complete Fuel System Cleaner (Cairan Aditif Motor)
    Deskripsi:
    Perpaduan teknologi mesin saat ini dikombinasikan dengan kualitas bahan bakar yang kurang baik dapat membentuk endapan yang yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan efisiensi mesin kendaraan. Gunakan STP® Complete Fuel System Cleaner dengan deterjen PEA dan PIBA yang ramah untuk mesin Anda serta dapat menghilangkan endapan pada sistem bahan bakar. STP® Complete Fuel System Cleaner dengan formula baru mampu membersihkan seluruh Sistem Bahan Bakar 2x lebih bersih.
    atribut:
    • Volume (ml): 400
  4. Flotech Flow Meter 1inch x 4 Digit (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp9.499.900

    Flotech Flow Meter 1inch x 4 Digit (Meter Aliran)
    Deskripsi:
    Flow meter ini bisa digunakan untuk cairan seperti solar, bensin, minyak dengan tampilan 3 digit angka untuk melihat totalisator cairan yang terhitung.Biasanya digunakan sebagai pemasukan dan pengeluaran dari tangki penyimpanan ke tangki-tangki kecil atau dari tangki kecil ke mobil truk kecil. Mobil truk kecil yang menggunakan flow meter ini seperti Hino, Fuso, Nissan, Volvo dan lainnya.Banyak juga digunakan pada pabrik seperti pabrik kertas, pabrik minyak, pabrik packaging, pabrik makanan & minuman, pabrik kelapa sawit, pabrik tekstil, dll.
    atribut:
    • Unit of Measure: Liters
    • Flow Rate (L/m): 19 - 120
    • Type: Nutating Disc
    • Accuracy: +/- 1%
    • Repeatabillity: +/- 0.2%
    • Connections (inch): 1.0
    • Housing Material: Alumunium
    • Maximum Pressure (bar): 3.5
  5. BenGas Mechanical Flow Meter (Meter Aliran)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    BenGas Mechanical Flow Meter (Meter Aliran)
    atribut:
    • Accuracy (%): +/- 1
    • Media: Diesel/gasoline/kerosene
  6. Wipro Flow Meter 3 Digit (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wipro Flow Meter 3 Digit (Meter Aliran)
    atribut:
    • Minimum Work Pressure (MPa): 0.04
    • Inlet & Outlet (inch): 1 (NPT)
    • Flow Rate (L/minute): 20-70
  7. Wipro Flow Meter 4 Digit (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Flow Meter 4 Digit (Meter Aliran)
    atribut:
    • Color: Black
    • Minimum Work Pressure (MPa): 0.35
    • Inlet & Outlet (inch): 1.5
    • Type: NPT
    • Flow Rate (L/minute): 20-150
  8. AQUA SYSTEM Fuel Dispenser
    Mulai

    Rp57.999.900

    AQUA SYSTEM Fuel Dispenser
    atribut:
    • Power (V): AC100
    • Inhalation Hose Oil Resistant PVC Hose (with strainer) (m): 2
    • Oil Resistant Rubber Hose (Axm): 20x3
    • Finish Material: Main Body: Cast Iron, Packing: Nitrile rubber (NBR)
    • Flow Range (L/minute): 56
    • Specifications: Hose extendable, Different voltages available(negotiable)
  9. DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)
    39%
    Mulai

    Rp19.900

    DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)
    Deskripsi:
    Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
  10. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    33%
    Mulai

    Rp349.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  11. ELESA Oil Level Indicator (Indikator Level Oli)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp62.900

    ELESA Oil Level Indicator (Indikator Level Oli)
    Deskripsi:
    -Star-typed oil gauge._x000D_-Threaded type
    atribut:
    • Heat Resistant Temperature: 110°C
    • Body Material: Special Transparent Polyamide (PA-T)
    • Window Materials: Special Transparent Polyamide (PA-T)
    • Leveling Board Materials: Aluminium (A1050P)
    • Packing Materials: Nitrile Rubber (NBR)
  12. TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  13. KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Level Oli Indikator)
    20%
    Mulai

    Rp159.900

    KOHO Kaca Penglihat Pot Oli (Level Oli Indikator)
    Deskripsi:
    -Using ultra hardness special synthetic resin, it is durable against impact._x000D_-Easy to install, remove and excellent in maintainability. _x000D_-Screw Locking Type
    atribut:
    • Heat Resistant Temperature: 100°C
    • Material: Polycarbonate (PC)
  14. monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.
    atribut:
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
    • Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
    • Type: Double tire compatible
    • Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
    • Compatible Fluid: air
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Compatible: Rice valve
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
    • Hose Length (mm): About 420
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Minimum Scale (MPa): 0.01
    • Gauge Diameter (Ø mm): 60
  15. Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp129.900

    Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 10W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
Daftar Harga Fuel Oil Flow Meter Terbaru October 2026
KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)Rp3.599.900
Kyowa Pengukur Level Oli (Indikator Level Oli)Rp53.900
STP Motorcycle Oil Additive Complete Fuel System Cleaner (Cairan Aditif Motor)Rp139.900
AS ONE Flow Meter (Meter Aliran)Rp3.599.900
Flotech Flow Meter 1inch x 4 Digit (Meter Aliran)Rp9.499.900
JTC Flow Meter Digital (Meter Aliran)Rp6.299.900
BenGas Mechanical Flow Meter (Meter Aliran)Rp2.699.900
Wipro Flow Meter 3 Digit (Meter Aliran)Rp1.199.900
Wipro Flow Meter 4 Digit (Meter Aliran)Rp1.399.900
AQUA SYSTEM Fuel DispenserRp57.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)