Beli Flow Meter Air Limbah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    atribut:
    • Precision: FS±10%
    • Effective Scale: 10:1
    • Connection size: Rc1/8
    • Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
    • Heat Resistant Temperature: 60°C
    • Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
  2. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  3. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  4. Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)
    Deskripsi:
    Iltron Multimag adalah meter air jenis turbin multijet dengan register gelas copper-can yang dirancang untuk aplikasi pelanggan rumah tangga dan niaga.
    atribut:
    • Size (mm): 15
  5. HCP Submersible Pump for Waste Water A Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.399.900

    HCP Submersible Pump for Waste Water A Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  6. CNP Pump Submersible Sewage WQ Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp6.699.900

    CNP Pump Submersible Sewage WQ Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Single channel or double channel impeller. Auto-coupling system on request.
  7. Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    atribut:
    • Maximum Admissible Temperature (°C): 30
  8. Flugo Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Flugo Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Size (inch): 2
  9. Lutron pH Meter (Pengukur pH)
    Mulai

    Rp999.900

    Lutron pH Meter (Pengukur pH)
    Deskripsi:
    - Economical type.- pocket size.
  10. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  11. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    31%
    Mulai

    Rp8.199.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  12. Mettler Toledo pH Meter S210 Sevencompact (Pengukur pH)
    Mulai

    Rp38.999.900

    Mettler Toledo pH Meter S210 Sevencompact (Pengukur pH)
    atribut:
    • pH Measuring Range: -2.000 to 20.000
    • AC/DC Input: 12V, universal plug set (mains adaptor)
    • mV Measuring Range: -2000.0 to 2000.0
    • Temperature Measurement Range (°C): -30.0-130.0 (MTC), -5.0-130.0 (ATC)
  13. KRISBOW pH & Temperature Tester (Pengukur pH dan Suhu)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW pH & Temperature Tester (Pengukur pH dan Suhu)
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -5 to 50
    • Temperature Accuracy (°C): ± 0.8
    • Index Protection: IP65
    • Temperature Resolution: 0.1
    • pH Accuracy: ± 0.03
    • pH Range: 0 to 14
    • pH Resolution: 0.01
  14. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  15. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  16. No Drop Anti-Leak Coating 4kg (Pelapis Kedap Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    No Drop Anti-Leak Coating 4kg (Pelapis Kedap Air)
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.
    atribut:
    • Dilution: Water
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Theoretical Scattering (m²/kg): ± 2 (depends on surface porosity)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  17. Shimge Pump Submersible Dirty Water 3 Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Shimge Pump Submersible Dirty Water 3 Phase (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Daftar Harga Flow Meter Air Limbah Terbaru November 2026
KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)Rp3.699.900
Onda Water Meter Brass (Meteran Air)Rp609.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp9.999.900
NITTO KOHKI Flow MeterRp1.099.900
Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)Rp1.299.900
HCP Submersible Pump for Waste Water A Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.399.900
CNP Pump Submersible Sewage WQ Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp6.699.900
Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)Rp15.999.900
Flugo Water Meter (Meteran Air)Rp4.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)