Beli Filter Elements di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)atribut:
- Compatible Filter: UL-10A-10U/UL-12A-10U
- Total Length (mm): 204.5
- Total Width (mm): 82.2
- Differential pressure resistance: 0.7MPa
- Filtration precision: 10 microns
- DENSO Automotive Oil Filter (Saringan Oli Mobil)Deskripsi:Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
- Taisei Kogyo descriptionDeskripsi:-By installing this to the in-line and keeping the oil in the hydraulic circuit clean, it prevents foreign objects getting into the hydraulic equipment.-Easy element replacement with the top pull type.-Piping method is screwed end type(Flange type is optional).-The flow direction can be easily changed by turning the top cover 180°.-For general hydraulic oil.-Visual indicator with relief valve
- BOSCH Bellow Filter for Dust ExtractorsDeskripsi:Air Filter for GAS 20 SFCatribut:
- Suitable For: GAS12-25/12-25PS, GAS 15 PS, GAS 20 L SFC Professional
- Diameter (mm): 139
- Size (mm²): 30000
- Height (mm): 185
- BOSCH Pleated Filter for Dust ExtractorsDeskripsi:Filter GAS 10,8 V Liatribut:
- Appropriate for: filter GAS 10,8 V Li
- Dimensions (Lxwxh) Mm: 100x73x26
- Size (Mm Per Square): 1890,8
- MRT Metal Slitting Saw Fine Teethatribut:
- Diameter Hole (mm): 25.4
- DENSO Filter Udara MesinDeskripsi:Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
Daftar Harga Filter Elements Terbaru March 2026
| Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara) | Rp749.900 |
| SMC Element for Industry Filter | Rp429.900 |
| PISCO Vacuum Filter Replacement Element Filter Element (VFU) | Rp229.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Cartridge Filter (Filter Paper) | Rp229.900 |
| Daytona Replacement Air Filter | Rp909.900 |
| DENSO Automotive Oil Filter (Saringan Oli Mobil) | Rp22.900 |
| Taisei Kogyo description | Rp749.900 |
| BOSCH Bellow Filter for Dust Extractors | Rp569.900 |
| BOSCH Pleated Filter for Dust Extractors | Rp90.900 |
| Bosch Rexroth Direct Spool Valve | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102004135-1.jpg)

/P102537073-1.jpg)
/1tP101542065-5.jpg)

/P102212479-1.jpg)