Beli Electric Tester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  2. TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor)
    Mulai

    Rp45.900

    TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
  3. Hioki Insulation Resistance Tester
    Mulai

    Rp6.799.900

    Hioki Insulation Resistance Tester
    Deskripsi:
    -A 5 range insulation resistance tester for 50V/125V/250V/500V/1000V.-High speed reaction time(compared with company products)compatible.-Comes with a main body integrated hard case.-A new JIS accredited 5 range insulation resistance tester.
    atribut:
    • Rated Measuring Voltage: 125/100V/MΩ
    • Minimum Display: 0.01MΩ
    • Power Supply: AA Alkaline Dry Battery (LR6)x4 (accessory)
    • Voltage (V): 600 (AC)
    • Width x Depth x Height: 152x40x92mm
  4. Sanwa Instrument Insulation Resistance Tester
    Mulai

    Rp3.599.900

    Sanwa Instrument Insulation Resistance Tester
    Deskripsi:
    -3-range switching type insulation resistance tester equipped with a simple and easy to read calibration.- Insulation resistance measurement switch is available with single measurement and continuous measurement.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600
    • Minimum Display (MΩ): 0.02
  5. KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)
    Mulai

    Rp409.900

    KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)
    Deskripsi:
    Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
  6. Sanwa Instrument Digital Insulation Resistance Tester
    Mulai

    Rp7.799.900

    Sanwa Instrument Digital Insulation Resistance Tester
    Deskripsi:
    -Test rod can be stored in the main body. Integrated with a protective case.-An auto hold function to fix the last measurement value.-With DC voltage and AC voltage automatic discrimination function.
  7. TRUSCO Analog Tester
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Analog Tester
    atribut:
    • Weight (g): 220
    • Power: 2 AA batteries x (sold separately), one stacked 9V battery x (sold separately)
    • AC Voltage (V): 1000
    • Resistance (omega): 20M
    • DC Voltage (V): 1000
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 100x38x152
    • Direct Current (A): 2.5
  8. NISHIZAWA Kit Tester
    Mulai

    Rp1.199.900

    NISHIZAWA Kit Tester
    Deskripsi:
    -A tester that can be assembled on one's own while learning about the basics of electricity.
    atribut:
    • DC Voltage: 300V
    • AC Voltage: 600V
    • Direct Current: 0.3A
    • Resistance: 2MΩ
    • Power Supply: AA Dry Battery (R6P)x1 (accessory)
    • Width x Depth x Height: 92x39x136mm
  9. MAXPOWER Digital Voltage Tester
    Mulai

    Rp66.900

    MAXPOWER Digital Voltage Tester
    atribut:
    • Size: 3.5 x 140 mm
  10. Custom Analog Tester
    Mulai

    Rp989.900

    Custom Analog Tester
    atribut:
    • Power Supply: 2 AA batteries (sold separately) or 1 006P type laminated battery (sold separately)
    • Dimensions (mm): 100x40x150
    • Included Accessories: 1 set of test leads
    • Measurement Mode: DCV: 0.1 / 0.5 / 2.5 / 10/50/250 / 1000V (20kΩ / V) / DCA: 50μ / 2.5m / 25m / 250m / 10A / ACV: 10/50/250 / 1000V (9kΩ / V) / Resistance Ω: 2k / 20k / 200k / 2M / 20MΩ / Noise dB: -10 to + 22dB / hFE: 0 to 1000
    • Voltage (V): 1000 (AC); 1000 (DC)
  11. Hioki Insulation Resistance Tester
    Mulai

    Rp5.599.900

    Hioki Insulation Resistance Tester
    Deskripsi:
    -A 5 range insulation resistance tester for 50V/125V/250V/500V/1000V.-High speed reaction time(compared with company products)compatible.-Comes with a main body integrated hard case.-A new JIS accredited 5 range insulation resistance tester.
    atribut:
    • Minimum Display: 0.01MΩ
    • Rated Measuring Voltage: 50/100, 125/250, 250/500, 500/2000, 1000/4000V/MΩ
    • Voltage (V): 600 (AC)
  12. Custom Pocket Tester
    Mulai

    Rp1.299.900

    Custom Pocket Tester
    atribut:
    • Accessories: Battery (LR-44,1.5V) x2 manual
    • Weight (g): About 110
    • Power: LR-44 (1.5V) button two battery
    • Display: Over the display: \"OL\" display polarity display: automatic switching, \"-\" only display
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 76x117x18
    • Resolution Capability: DCV: 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V ACV: 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V ohm: 0.1ohm, 0.001Kohm, 0.01Kohm, 0.1Kohm, 0.001Mohm, 0.01Mohm
    • Range: DCV: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V ACV: 4V, 40V, 400V, 600V ohm: 400ohm, 4Kohm, 40Kohm, 400Kohm, 4Mohm, 40Mohm
    • Sampling: 2 times / sec (numeric)
    • Range Switching: Full auto range
    • Operating Temperature and Humidity Range: 0- + 40 degrees, less than 80% RH
    • Operating Principle: Double integral method
    • Storage Temperature/Humidity Range: -10- + 50 degrees, less than 70% RH
    • Accuracy: DCV: +/- (0.5% rdg + 2dgt) / 400mV / +/- (1.2% rdg + 1dgt) / 400mV than ACV: +/- (2.0% rdg + 5dgt) ohm: +/- (1.2% rdg + 2dgt) / 400ohm, 4Kohm, 40Kohm , 400Kohm / +/- (2.0% rdg + 3dgt) / 4Mohm / +/- (5.0% rdg + 3dgt) / 40Mohm
    • Power Consumption (mW) : About 4.5
  13. YOKOGAWA Clamp Tester
    Mulai

    Rp6.499.900

    YOKOGAWA Clamp Tester
    atribut:
    • Alternating Current (A): 300
    • Direct Current (A): 300
    • Maximum measured conductor diameter (mm): 24
    • Power Supply: Button type alkaline battery (LR44)x2 (included)
    • Dimensions (mm): 59x25x147
  14. Oxford Precision 2-In-1 Multimeter & Network Maintenance Tester (Multitester)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Oxford Precision 2-In-1 Multimeter & Network Maintenance Tester (Multitester)
    Deskripsi:
    The tester is a designed and very practical tester that can easily read the correct pin configuration 10 Base-T (Category 5), 10 Base-2 cable (coax), RJ45/RJ11 modular cables, 356A, TIA-568A/5688 and Token Ring cable by comparing one transmitting end to the corresponding receiving end.By purchasing the remote kit the tester can test cables installed far away either on wall plate or patch panel. It is easy to verify the cable continuity, open, short and cross connect. It is affordable, so you can benefit the most.- With remote kit it can remotely test cables up to 300m away.- Test the ground cable
    atribut:
    • Max. AC Current (A): 0.2
    • Max. DC Current (A): 0.2
    • Voltage (V): Max. 600 (AC); Max. 600 (DC);
  15. Hioki Analog Insulation Tester
    Mulai

    Rp5.599.900

    Hioki Analog Insulation Tester
    Deskripsi:
    -A new JIS standard certified product with a secure, safe and reliable design.-A convenient 4 range in one model.-The elegant and easy to see scale ensures readability of measured values.-A hand switch is included on test leads of IR4041-11.-A new JIS standard certified product with a secure, safe and reliable design.
  16. Hioki Analog Insulation Tester
    Mulai

    Rp5.599.900

    Hioki Analog Insulation Tester
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600
  17. YOKOGAWA Mini Clamp Tester
    Mulai

    Rp3.199.900

    YOKOGAWA Mini Clamp Tester
    Deskripsi:
    -A compact and lightweight type dedicated for measuring alternating current.
    atribut:
    • Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
    • Alternating Current (A): 200
    • Maximum Display: 1999 counts
    • Maximum Measuring Conductor Diameter (mm): 24
  18. YOKOGAWA Leak Clamp Tester
    Mulai

    Rp8.699.900

    YOKOGAWA Leak Clamp Tester
    Deskripsi:
    -The frequency switching function allows measurement of the leakage current of the commercial frequency component only.
    atribut:
    • Compatible Pipe Outer Diameter: 92.0mm
    • Level Range: 51 to 140mm
    • Height: 150mm
    • Dimension L: 225mm
    • Dimension P: 205mm
    • Material: Hot-Rolled Sheet Steel
  19. Hioki Pencil-Type Digital Tester
    Mulai

    Rp1.799.900

    Hioki Pencil-Type Digital Tester
    Deskripsi:
    -A pencil shape digital multimeter that has the test leads and the main body integrated.-An LCD equipped with a penlight and a backlight that illuminate the area being measured.
    atribut:
    • DC Voltage: 600
    • Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
    • Maximum Display: 4199 counts
    • AC Voltage (V): 600
    • Insulation Resistance (MΩ/km): 41.99
    • WxDxH (mm): 30x26.5x182
Daftar Harga Electric Tester Terbaru February 2026
KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Rp15.900
TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor)Rp45.900
Hioki Insulation Resistance TesterRp6.799.900
Sanwa Instrument Insulation Resistance TesterRp3.599.900
KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)Rp409.900
Sanwa Instrument Digital Insulation Resistance TesterRp7.799.900
TRUSCO Analog TesterRp1.099.900
NISHIZAWA Kit TesterRp1.199.900
MAXPOWER Digital Voltage TesterRp66.900
Custom Analog TesterRp989.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)