Beli Dudukan Gerinda Sliding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  2. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  3. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. INTAGSTAR Lemari Pintu Sliding
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    INTAGSTAR Lemari Pintu Sliding
    Deskripsi:
    Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
    atribut:
    • Color: Light Grey, Grey
  5. Lion Metal Steel Cupboard
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

  6. TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)
    Mulai

    Rp3.699.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  7. KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.799.900

    KRISBOW Lemari Arsip 4 Susun
    atribut:
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Type of Top: Flat
  8. KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Socket Set 1/2inch 5/16-1.1/4inch (24pcs) adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan yang sangat kuat. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai bentuk ujung dengan dudukan berbentuk segiempat, dan ujung lainnya berdimensi Hexagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai ukuran square drive 1/2inch dengan variasi sock sebanyak 24pcs. Kunci sock Set Krisbow ini banyak digunakan di industri dan konstruksi alat berat.Set Content : 18pcs : Sockets 1/2inch Dr. 12 point 5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16,3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/16, 11/8, 11/4inch, 2pcs : Extension bar 1/2inch Dr. 5inch, 10inch, 1pc : Universal joint 1/2inch Dr., 1pc : Ratchet handle 1/2inch Dr. 1inch, 2pcs : Spark Plug Sockets 16, 21mm.
    atribut:
    • Type: Socket Set
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  9. BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  10. TEKIRO Bearing Separator Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp3.199.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  12. Kennedy Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Kennedy Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Chrome vanadium steel with mirror polish finish, preventing oil and dirt from adhering to the spanner, making for easier cleaning and preventing rust. 72-teeth ratcheting system which needs only 5degrees movement to operate ratchet. Thin wall design for greater access. Conform to DIN 838 & ANSI 8107.6. The benefits of having properly organised tool storage and control include: - The red underlay gives instant recognition of a missing tool and the top layer of foam is durable for industrial use. - Finger cut-outs make tool retrieval very easy. This is extremely efficient as it eliminates the struggle of digging out the tools multiple times. - Rapid tool location for instant use. - Protection of expensive kit. - Prevention of tools sliding around during transit. - Avoids loss or theft of tools. - Easy to see if tools are not replaced. - Safety and peace of mind as tools will not be left within aircraft/vehicles/machinery
    atribut:
    • Options: 2/3 Width
    • Product Type: Metric / AF Professional Ratchet Combination Spanner Set
    • Material: Chrome Vanadium
  13. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp87.900

  15. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  16. SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)
    Deskripsi:
    Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laci
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.8
  17. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  18. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp519.900

  19. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
Daftar Harga Dudukan Gerinda Sliding Terbaru March 2026
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingRp2.699.900
Lion Metal Steel CupboardRp2.999.900
TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)Rp3.699.900
KRISBOW Lemari Arsip 4 SusunRp2.799.900
KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Rp649.900
BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitRp53.900
TEKIRO Bearing Separator SetRp1.499.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)