Beli Drill Hammer SDS Max Mata Bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Deskripsi:Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.atribut:
- Material: Tungsten Carbide-tipped
- Shank Diameter (mm): 10
- BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)Deskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- Sanko Techno Anchor Drill SDS Max ADX2-MAX Series (Mata Bor Beton)Deskripsi:-By optimizing the design of blade edge and spiral, we achieved an improvement in punching speed compared with existing items.-Changing the blade edge to 4 edges, it is possible to punch close to a perfect circle compared with a general two-edge drill.-Work Material: Concrete, Mortar, Block.
- HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)Deskripsi:Applications- Drilling holes for metal and plastic anchorsPackage content- 1x Hammer drill bit TE-C(2) 6/11atribut:
- Connection End: TE-C (SDS-plus)
- Base Material: Concrete, Brick, Masonry, Sand-lime block, Natural stone
- Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
- Head Shape: 2 cutters
- Head Material Composition: Tungsten Carbide
- Number of Cutting Edges: 2
- Product Class: Premium
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)Deskripsi:- Mata bor beton SDS Max-7. Cocok untuk beton dan beton bertulang, batu kapur, batu bata- Untuk digunakan pada mesin bor bobok beton dengan holder SDS-Max- Kedalaman pengeboran 200, 400, 600, 800 dan 1200 mm- Mata bor berdiameter 12 sampai 15 mm merupakan two-cutters- Packing dapat ditutup kembaliatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Cutter Type: Four cutters
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- TRUSCO Concrete Drill for Light Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Deskripsi:Thanks to the thinner cutting of the candle-shaped carbide tip and the cutting edge, the workpiece was drilled sharply and the drilling speed was improved. The center point of the carbide chip tip demonstrates outstanding positioning performance and drilling close to a true circle is possible. The center point suppresses core swaying during piercing and reduces the vibration burden during work.Use Work material: concrete, block, mortar, Japan Wall.atribut:
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Mortar, Japanese Wall
- HILTI Hammer Drill Bit SDS Max Y Connection (Mata Bor Beton)Deskripsi:Applications- Hammer drilling in reinforced concrete, concrete, masonry and other construction materials- Drilling holes for all chemical anchor installation purposes- Drilling anchor holes for all mechanical anchor installation purposes- Installing rebar using Hilti injectable adhesive mortar- Extra-long drill bits available for renovation work, e.g. sealing joints in masonry and concrete to prevent water penetrationPackage content- 1x Hammer drill bit TE-YX 16/35atribut:
- Connection End: TE-Y (SDS-max)
- Base Material: Reinforced concrete, Concrete, Masonry, Brick, Sand-lime block
- Working Mode: Hammer drilling
- Head Shape: Multi cutter
- Head Material Composition: Tungsten Carbide
- Number of Cutting Edges: 4
- Product Class: Ultimate
- UNIKA Concrete Drill SDS Plus UX for Light Hammer Drill (Mata Bor Beton)Deskripsi:-Can drill a hole close to a perfect circle for smooth anchor insertion.-The blade edge adopts a cross blade, so it is possible to drill through deck plates.-Work material: Deck plate+concrete, block, brick, mortar, plaster board, marble.
- HILTI Hammer Drill Bit SDS Max 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)Deskripsi:Applications- Hammer drilling in reinforced concrete, concrete, masonry and other construction materials- Drilling holes for all chemical anchor installation purposes- Drilling anchor holes for all mechanical anchor installation purposes- Installing rebar using Hilti injectable adhesive mortarPackage content- 1x Hammer drill bit TE-Y 16/34- 1x Hanger clip DYC 36x74 PE 21atribut:
- Connection End: TE-Y (SDS-max)
- Base Material: Reinforced concrete, Concrete, Masonry, Brick, Sand-lime block
- Working Mode: Hammer drilling
- Head Shape: 2-cutter and side cutters
- Head Material Composition: Tungsten Carbide
- Number of Cutting Edges: 4
- Product Class: Premium
- BOSCH Chisel SDS-Plus for Light Rotary and Demolition Hammers (Mata Bor Bobok Beton)Deskripsi:Pahat runcing dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
- HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 4-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)Deskripsi:Applications- Drilling holes for metal anchors in reinforced and unreinforced concrete- Drilling holes for post-installed rebar connections- Drilling drainage holes for drying out buildings- Drilling through-holes for pipes and cablesPackage content- 1x Hammer drill bit TE-CX 6/12atribut:
- Connection End: TE-C (SDS-plus)
- Base Material: Reinforced concrete, Concrete, Brick, Masonry
- Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
- Head Shape: Multi cutter
- Head Material Composition: Tungsten Carbide
- Number of Cutting Edges: 4
- Product Class: Ultimate
Daftar Harga Drill Hammer SDS Max Mata Bor Terbaru November 2026
| BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp479.900 |
| BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton) | Rp46.900 |
| BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton) | Rp18.900 |
| Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton) | Rp44.900 |
| BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton) | Rp139.900 |
| Sanko Techno Anchor Drill SDS Max ADX2-MAX Series (Mata Bor Beton) | Rp829.900 |
| HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton) | Rp81.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton) | Rp1.099.900 |
| BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/34P101003112-21.jpg)
/38P101003116-2.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/c1P102148433-4.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/P102266908-1.jpg)
/5zP102733215-2.jpg)
/0hP104885017-4.jpg)
/P101003113-1.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/P102183632-1.jpg)
/0qP104885026-1.jpg)
/12P103687038-1.jpg)
/ndP102028841-6.jpg)
/P102393901-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/0zP104885035-1.jpg)
/P101003117-2.jpg)
/o5P105157869-1.jpg)
/08P104885008-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)