Beli Dimmer 2000 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Chint Saklar Dimmer Lampu (Dimmer Lampu)
    Mulai

    Rp269.900

    Chint Saklar Dimmer Lampu (Dimmer Lampu)
    atribut:
    • Color: White
    • Number of Gangs: 1 Gang
  2. Panasonic Dimmer Switches (Saklar Dimmer)
    Mulai

    Rp599.900

    Panasonic Dimmer Switches (Saklar Dimmer)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Series: Full-color Series
  3. Panasonic Saklar Dimmer 1-Gang
    Mulai

    Rp299.900

    Panasonic Saklar Dimmer 1-Gang
    atribut:
    • Series: Style e
    • Voltage (V): 220
    • Number of Gang: 1
  4. Schneider Electric ZENcelo
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp34.900

  5. Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
  6. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  7. Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya)
    atribut:
    • Product or Component Type: Power Meter
    • Range: EasyLogic
  8. Schneider Electric Air Circuit Breaker 3P EasyPact MVS Type N Draw-Out (ACB)
    Mulai

    Rp58.999.900

    Schneider Electric Air Circuit Breaker 3P EasyPact MVS Type N Draw-Out (ACB)
    Deskripsi:
    - EasyPact MVS Tipe N 3 pole , drawout type. - Air Circuit Breaker 1600A 50kA. - EasyPact MVS N (50kA) + Electronic Trip 2.0A/5.0A/6.0A. - Arus nominal : 1600A. - Kapasitas Pemutusan : 50 kA pada 380/440V. - lcu = Ics = Icw untuk 1sec. - Built in thermal memory. - Zone selective interlocking (ZSI) dengan 5.0A/6.0A. - Tidak ada derating sampai dengan 500°C. - Trip unit Electronic Trip 2.0A, memiliki setelan : 2.0A/5.0A/6.0A: long time protection (proteksi beban lebih) : lr = 0.4 ln s/d In dengan 9 setelan. 2.0A/5.0A/6.0A: time delay untuk long time protection (tr). 2.0A/5.0A/6.0A: instantaneous protection (proteksi hubung singkat) : lsd = 1.5 Ir s/d 10 lr dengan 9 setelan. 5.0A/6.0A: time delay untuk short time protection (tsd). 5.0A/6.0A: Instantaneous protection Ii = 2 In s/d 15 In + off, dengan 9 setelan. 6.0A: earth fault protection Ig = 0.3 In s/d In, dengan 9 setelan. 6.0A: time delay untuk earth fault protection (tg). Dilengkapi dengan ammeter(1) untuk menampilkan besar arus tiap fase. - 3 atau 4 kutub, fixed atau drawout type. - Memenuhi standar IEC 60947-2. - Rating netral penuh dengan perlindungan built in. Spesifikasi standar : - Mekanisme pegas dengan sistem energi tersimpan. - Koneksi belakang horizontal. - Switch auxiliary (4 changeover contact OF + SDE). - Arc chute cover dan safety shutter untuk tipe drawout. Note : Apabila arus < 20% In, harus ditambahkan external power supply AD module agar ammeter dapat berfungsi.
    atribut:
    • Number of Poles: 3
    • Breaking Capacity (kA): 50 (in 380/440V)
    • Dimension (HxWxD)(mm): 439x441x395
  9. Hager Pillot Dimmers
    Mulai

    Rp3.199.900

    Hager Pillot Dimmers
    Deskripsi:
    Hager dimmers control the lighting level of all types of lighting source: incandescent, LV halogen, VLV halogen with electronic or ferromagnetic transformer, LED VLV lamps with electronic transformer, fluorescent with electronic ballast The new generation EVN dimmers 300W and 500W also allow the lighting level adjustment for dimmable CFL and dimmable LED lamps. Dimming controlled by push button: - start / stop by short press - increasing / decreasing by maintaining pressure Common characteristics : - universal dimmers with automatic load recognition - Softstart (progressive start) to increase the working life of lamps - memorisation of last dimming level - protection against overheating. Dimmer 1000 W: Several lamps with up to 1000W power can be driven with the same control by associating EV102 (master) with up to 30 EV102 or EV100 (slave), that represents a total power of 30kW Dimmers 1-10V: The lamps equipped with a 1-10 V dimmable input, whatever their power, can be driven by EV106 or EV108. A dimmer can drive up to 30 ballasts: the total power depens on the lamps power.
    atribut:
    • Number of Poles: 4
  10. NERO Electric Armatura Smart LED Street Light (Lampu Jalan PJU)
    Mulai

    Rp1.999.900

    NERO Electric Armatura Smart LED Street Light (Lampu Jalan PJU)
    atribut:
    • Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
    • Mode: Infrared Light Sensor & Dimmer
    • Detection: 30% Power Without Detection / 100% Power With Detection
    • Rated Dur: 2 - 3 Rainy Days
    • CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhite
    • Lifetime: 40000 hours
    • Part Included: Stainless Steel Bracket
    • Protection : Over Protedion / Over Discharging Protection / Overcurrent Protection / Short Circuit Protection
  11. NERO Electric General Smart LED Street Light (Lampu Jalan PJU)
    Mulai

    Rp1.199.900

    NERO Electric General Smart LED Street Light (Lampu Jalan PJU)
    atribut:
    • Mode: Infrared Light Sensor & Dimmer
    • Detection: 30% Power Without Detection / 100% Power With Detection
    • Rated Dur: 2 - 3 Rainy Days
    • CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhite
    • Lifetime: 30000 hours
    • Part Included: Spray Painted Galvanized Steel Bracket
    • Protection : Over Protection / Over Discharging Protection / Overcurrent Protection / Short Circuit Protection
  12. Paperline Continuous Form NCR Full 9.5x11inch (Kertas Faktur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

    Paperline Continuous Form NCR Full 9.5x11inch (Kertas Faktur)
    Deskripsi:
    Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.
    atribut:
    • Size (mm): 241x280
    • Type: NCR
  13. Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp63.900

    Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  14. KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.799.900

    KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    Krisbow menghadirkan wada berkualitas untuk menampung tumpahan cairan oli dan bahan kimia untuk melengkapi kebutuhan Anda. Wadah besar ini mampu menampung 4 drum 68Gal/260L per drum untuk menampung cairan oli atau bahan kimia. Jika terjadi kebocoran atau pecah wadah ini dapat menjaga area penyimpanan tetap bersih dan aman. Kisi-kisi wadah ini dapat dilepas. Selain itu, wadah mudah dirakit dan anti slip serta dapat diangkat untuk akses cepat ke perawatan, pembersihan, dan dekontaminasi. Dapat dipindah menggunakan hand pallet atau mesin pengangkat barang/forklift.
    atribut:
    • Color: Black and Yellow
    • Material: HDPE
  15. KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
  16. Schneider Electric AvatarON (Saklar)
    Mulai

    Rp159.900

    Schneider Electric AvatarON (Saklar)
    atribut:
    • Device Mounting: Surface, Flush
    • IP Protection: IP20
    • Rated Current: 16 AX at 250 V AC 50/60 Hz
    • Relative Humidity (%): 0-95
Daftar Harga Dimmer 2000 Terbaru October 2026
Chint Saklar Dimmer Lampu (Dimmer Lampu)Rp269.900
Panasonic Dimmer Switches (Saklar Dimmer)Rp599.900
Legrand Push Button Dimmer ArteorRp2.399.900
Panasonic Saklar Dimmer 1-GangRp299.900
Schneider Electric ZENceloRp34.900
Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp1.099.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp969.900
Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya)Rp4.299.900
Schneider Electric Air Circuit Breaker 3P EasyPact MVS Type N Draw-Out (ACB)Rp58.999.900
Hager Pillot DimmersRp3.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)